CAROL E3502S.30.03 สายไฟสัญญาณเตือนไฟไหม้ / อายุการใช้งาน 18awg 1000 Feet
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สายสื่อสาร |
ประเภทสายเคเบิ้ล | ไม่มีเกราะป้องกัน Plenum |
สี | สีแดง |
ขนาดตัวนำ | 18 AWG |
ประเภทตัวนำ | ทองแดงเปลือยเปล่า |
ฉนวนกันความร้อน | เกรดพรีเมี่ยม, CoIor-Coded Flexguard (R) PVC |
วัสดุฉนวนกันความร้อน | เกรดพรีเมี่ยม Flexguard รหัสสี (R) PVC |
สีเสื้อ | สีแดง |
วัสดุแจ็คเก็ต | เกรดพรีเมี่ยม Flexguard (R) PVC |
ความยาว | 1000ft |
บทความ NEC | 760 |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด | 0.155 " |
จำนวนตัวนำ | 2 |
ป้องกัน / ไม่มีการป้องกัน | ไม่ถูกปกป้อง |
วัสดุป้องกัน | ไม่มี |
Spool / Coil ความยาว (Ft.) | 1000 |
ลากสาย | ของแข็ง |
ชั่วคราว พิสัย | +32 F ถึง +167 F (0 C ถึง +75 C) |
UPC | 007940783564 |
การทดสอบเปลวไฟถาดแนวตั้ง | ตรงตาม NFPA 262 & CSA FT-6 Steiner Tunnel Fire Tests สำหรับการใช้งาน Plenum CA State Fire Marshall ได้รับการอนุมัติ |
แรงดันไฟฟ้า | 300 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.76 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 29.85 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 18.42 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 29.85 |
รหัส HS | 8544493080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัสดุแจ็คเก็ต | ประเภทสายเคเบิ้ล | สี | ความยาว | บทความ NEC | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด | จำนวนตัวนำ | ป้องกัน / ไม่มีการป้องกัน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E1032S.18.10 | พีวีซี | เสียงและความปลอดภัย Riser | สีเทา | 500ft | 725 | 0.156 " | 2 | ไม่ถูกปกป้อง | ฿6,619 | ||
E1034S.18.10 | พีวีซี | เสียงและความปลอดภัย Riser | สีเทา | 500ft | 725 | 0.187 " | 4 | ไม่ถูกปกป้อง | ฿11,591 | ||
E3032S.18.86 | เฟล็กการ์ด (R) PVC | เสียงและความปลอดภัย Plenum | สีเทา | 500ft | 800 ประเภท CMP | 0.156 " | 2 | ไม่ถูกปกป้อง | ฿7,879 | ||
E3034S.18.86 | เฟล็กการ์ด (R) PVC | เสียงและความปลอดภัย Plenum | สีเทา | 500ft | 800 ประเภท CMP | 0.185 " | 4 | ไม่ถูกปกป้อง | ฿14,389 | ||
E2002S.18.10 | พีวีซี | เสียงและความปลอดภัย Riser | สีเทา | 500ft | 725 | 0.132 " | 2 | Shielded | ฿5,461 | ||
E2006S.18.10 | พีวีซี | เสียงและความปลอดภัย Riser | สีเทา | 500ft | 725 ประเภท CL3R, 800 ประเภท CMR | 0.173 " | 6 | Shielded | ฿10,498 | ||
E2008S.18.10 | พีวีซี | เสียงและความปลอดภัย Riser | สีเทา | 500ft | 725 ประเภท CL3R, 800 ประเภท CMR | 0.195 " | 8 | Shielded | ฿12,787 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.