Century 494b | มอเตอร์ Psc 1/6 Hp 1050 115/208-230v 48y Oao | 2cdu1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CENTURY 494B มอเตอร์ Psc 1/6 Hp 1050 115 / 208-230v 48y Oao | AB9DRH 2CDU1

CENTURY 494B มอเตอร์ Psc 1/6 Hp 1050 115/208-230v 48y Oao

In Stock
รายการ: AB9DRH รุ่น: 494Bอ้างอิงข้าม: 2CDU1
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
฿10,242 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมอเตอร์เป่าลมขับตรง
ตลับแขนเสื้อ
Body Dia5.625 "
รวมตัวเก็บประจุไม่
จำเป็นต้องใช้ตัวเก็บประจุ2MDV4
หน้าที่ออกอากาศต่อเนื่อง
กรงขังเปิดโล่ง
กรอบ48Y
แอมป์โหลดเต็ม3.3 / 1.5-1.7
HP1/6
Hz60
ชั้นฉนวนกันความร้อนB
ความยาวเพลาน้อย4.375 "
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม40 องศาเซลเซียส
การประยุกต์ใช้มอเตอร์H VAC/ร
การออกแบบมอเตอร์ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร
การออกแบบตู้มอเตอร์เปิดโล่ง
ตำแหน่งการติดมอเตอร์ตามแนวนอน
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์แหวน
การออกแบบเพลามอเตอร์Flat
การหมุนเพลามอเตอร์ccwle
แอพพลิเคชั่น Motor Subไดเร็กเตอร์พัดลม / โบลเวอร์
มอเตอร์ป้องกันความร้อนรถยนต์
ชนิดเครื่องยนต์PSC
การติดแหวน
แผ่นป้าย RPM1050
จำนวนความเร็ว1
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ8 11 / 16 "
ระยะ1
แหวนยืดหยุ่น Dia2.5 "
วงแหวนไปยังวงแหวนเซ็นเตอร์4-9 / 16 "
การหมุนccwle
ช่วง RPM1001-1100
ปัจจัยการบริการ1.0
เพลา Dia1 / 2 "
ความยาวเพลา3.5 "
การวางแนวเพลาตามแนวนอน
ประเภทเพลาFlat
รูปแบบสตั๊ด1-11/16 x 1-11/16"
การป้องกันความร้อนรถยนต์
แรงดันไฟฟ้า115 / 208-230
การประกัน1 ปี

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.46
ความสูงของเรือ (ซม.)18.54
ความยาวเรือ (ซม.)28.45
ความกว้างของเรือ (ซม.)19.3
รหัส HS8501404040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแผ่นป้าย RPMรวมตัวเก็บประจุจำเป็นต้องใช้ตัวเก็บประจุจำนวนความเร็วแหวนยืดหยุ่น Diaวงแหวนไปยังวงแหวนเซ็นเตอร์การหมุนช่วง RPMราคา
CENTURY 9700 Motor Psc 1/4 Hp 1550 115 / 208-230v 48y Oao | AD9TXC 4UU68 97001550ไม่2MDV312.25 "5-1 / 16 "ccwle1501-1600฿11,967
CENTURY 9704 Motor Psc 1/8 Hp 1550 115 / 208-230v 48y Oao | AD9TXR 4UU84 97041550ใช่รวม12.25 "4-11 / 16 "ccwle1501-1600฿10,741
CENTURY DLR1026 มอเตอร์ Psc 1/4 Hp 1075 รอบต่อนาที 115v 48y Oao | AD9TXV 4UU87 DLR10261075ใช่รวม32.25 "4-11 / 16 "CW / ทวนเข็มนาฬิกา1001-1100฿10,203
CENTURY DLR10236 มอเตอร์ Psc 1/3 Hp 1075 รอบต่อนาที 115v 48y Oao | AD9TXW 4UU88 DLR102361075ไม่2MDV632.25 "5-1 / 16 "CW / ทวนเข็มนาฬิกา1001-1100฿12,135

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CENTURY 494B มอเตอร์ Psc 1/6 Hp 1050 115/208-230v 48y Oao
฿10,242 / หน่วย