Century 9704 | มอเตอร์ Psc 1/8 Hp 1550 115/208-230v 48y Oao | 4uu84 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CENTURY 9704 Motor Psc 1/8 Hp 1550 115 / 208-230v 48y Oao | AD9TXR 4UU84

CENTURY 9704 มอเตอร์ Psc 1/8 Hp 1550 115/208-230v 48y Oao

In Stock
รายการ: AD9TXR รุ่น: 9704อ้างไขว้: 4UU84
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
฿10,741 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมอเตอร์เป่าลมขับตรง
ตลับแขนเสื้อ
Body Dia5.625 "
รวมตัวเก็บประจุใช่
จำเป็นต้องใช้ตัวเก็บประจุรวม
หน้าที่ออกอากาศต่อเนื่อง
กรงขังเปิดโล่ง
กรอบ48Y
แอมป์โหลดเต็ม2.7 / 1.2-1.4
HP1/8
Hz50/60
ชั้นฉนวนกันความร้อนB
ความยาวเพลาน้อย5.125 "
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม40 องศาเซลเซียส
การประยุกต์ใช้มอเตอร์H VAC/ร
การออกแบบมอเตอร์ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร
การออกแบบตู้มอเตอร์เปิดโล่ง
ตำแหน่งการติดมอเตอร์ทุกมุม
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์แหวน
การหมุนเพลามอเตอร์ccwle
แอพพลิเคชั่น Motor Subไดเร็กเตอร์พัดลม / โบลเวอร์
มอเตอร์ป้องกันความร้อนรถยนต์
ชนิดเครื่องยนต์PSC
การติดแหวน
แผ่นป้าย RPM1550
จำนวนความเร็ว1
ระยะ1
แหวนยืดหยุ่น Dia2.25 "
วงแหวนไปยังวงแหวนเซ็นเตอร์4-11 / 16 "
การหมุนccwle
ช่วง RPM1501-1600
ปัจจัยการบริการ1.0
เพลา Dia1 / 2 "
ความยาวเพลา4"
การวางแนวเพลาทุกมุม
การป้องกันความร้อนรถยนต์
แรงดันไฟฟ้า115 / 208-230

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.73
ความสูงของเรือ (ซม.)23.88
ความยาวเรือ (ซม.)27.94
ความกว้างของเรือ (ซม.)20.57
รหัส HS73102990000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแผ่นป้าย RPMรวมตัวเก็บประจุจำเป็นต้องใช้ตัวเก็บประจุจำนวนความเร็วแหวนยืดหยุ่น Diaวงแหวนไปยังวงแหวนเซ็นเตอร์การหมุนช่วง RPMราคา
CENTURY 494B มอเตอร์ Psc 1/6 Hp 1050 115 / 208-230v 48y Oao | AB9DRH 2CDU1 494B1050ไม่2MDV412.5 "4-9 / 16 "ccwle1001-1100฿10,242
CENTURY 9700 Motor Psc 1/4 Hp 1550 115 / 208-230v 48y Oao | AD9TXC 4UU68 97001550ไม่2MDV312.25 "5-1 / 16 "ccwle1501-1600฿11,967
CENTURY DLR1026 มอเตอร์ Psc 1/4 Hp 1075 รอบต่อนาที 115v 48y Oao | AD9TXV 4UU87 DLR10261075ใช่รวม32.25 "4-11 / 16 "CW / ทวนเข็มนาฬิกา1001-1100฿10,203
CENTURY DLR10236 มอเตอร์ Psc 1/3 Hp 1075 รอบต่อนาที 115v 48y Oao | AD9TXW 4UU88 DLR102361075ไม่2MDV632.25 "5-1 / 16 "CW / ทวนเข็มนาฬิกา1001-1100฿12,135

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CENTURY 9704 มอเตอร์ Psc 1/8 Hp 1550 115/208-230v 48y Oao
฿10,741 / หน่วย