CENTURY DLR10236 มอเตอร์ Psc 1/3 Hp 1075 รอบต่อนาที 115v 48y Oao
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์เป่าลมขับตรง |
ตลับ | แขนเสื้อ |
Body Dia | 5.625 " |
Bolt Circle Dia | 5.125 " |
รวมตัวเก็บประจุ | ไม่ |
จำเป็นต้องใช้ตัวเก็บประจุ | 2MDV6 |
หน้าที่ | ออกอากาศต่อเนื่อง |
กรงขัง | เปิดโล่ง |
กรอบ | 48Y |
แอมป์โหลดเต็ม | 4.9 |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | B |
ความยาวเพลาน้อย | 5.5 " |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 40 องศาเซลเซียส |
การประยุกต์ใช้มอเตอร์ | H VAC/ร |
การออกแบบมอเตอร์ | ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร |
การออกแบบตู้มอเตอร์ | เปิดโล่ง |
ตำแหน่งการติดมอเตอร์ | ตามแนวนอน |
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์ | แหวน |
การออกแบบเพลามอเตอร์ | Flat |
การหมุนเพลามอเตอร์ | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
แอพพลิเคชั่น Motor Sub | ไดเร็กเตอร์พัดลม / โบลเวอร์ |
มอเตอร์ป้องกันความร้อน | รถยนต์ |
ชนิดเครื่องยนต์ | PSC |
การติด | แหวน |
แผ่นป้าย RPM | 1075 |
จำนวนความเร็ว | 3 |
ระยะ | 1 |
แหวนยืดหยุ่น Dia | 2.25 " |
วงแหวนไปยังวงแหวนเซ็นเตอร์ | 5-1 / 16 " |
การหมุน | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
ช่วง RPM | 1001-1100 |
ปัจจัยการบริการ | 1.0 |
เพลา Dia | 1 / 2 " |
ความยาวเพลา | 5" |
การวางแนวเพลา | ตามแนวนอน |
ประเภทเพลา | Flat |
ที่ตั้งสตั๊ด | ปลายเพลา |
รูปแบบสตั๊ด | 2-9/16 x 4-7/16" |
ขนาดสตั๊ด | # 8-32 x 1 " |
การป้องกันความร้อน | รถยนต์ |
UPC | 786674018588 |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.94 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 18.29 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 36.07 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 17.27 |
รหัส HS | 8501404040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แผ่นป้าย RPM | รวมตัวเก็บประจุ | จำเป็นต้องใช้ตัวเก็บประจุ | จำนวนความเร็ว | แหวนยืดหยุ่น Dia | วงแหวนไปยังวงแหวนเซ็นเตอร์ | การหมุน | ช่วง RPM | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
494B | 1050 | ไม่ | 2MDV4 | 1 | 2.5 " | 4-9 / 16 " | ccwle | 1001-1100 | ฿10,242 | ||
9700 | 1550 | ไม่ | 2MDV3 | 1 | 2.25 " | 5-1 / 16 " | ccwle | 1501-1600 | ฿11,967 | ||
9704 | 1550 | ใช่ | รวม | 1 | 2.25 " | 4-11 / 16 " | ccwle | 1501-1600 | ฿10,741 | ||
DLR1026 | 1075 | ใช่ | รวม | 3 | 2.25 " | 4-11 / 16 " | CW / ทวนเข็มนาฬิกา | 1001-1100 | ฿10,203 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.