Century 9711 | มอเตอร์ Psc 1/10 Hp 1075 Rpm 230v 42y Oao | 4uy15 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CENTURY 9711 มอเตอร์ Psc 1/10 Hp 1075 Rpm 230v 42y Oao | AD9UBT 4UY15

CENTURY 9711 มอเตอร์ Psc 1/10 Hp 1075 รอบต่อนาที 230v 42y Oao

In Stock
รายการ: AD9UBT รุ่น: 9711อ้างไขว้: 4UY15
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
฿10,682 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมอเตอร์เป่าลมขับตรง
ตลับแขนเสื้อ
Body Dia5"
Bolt Circle Dia4.625 "
รวมตัวเก็บประจุไม่
จำเป็นต้องใช้ตัวเก็บประจุ2MDV4
หน้าที่ออกอากาศต่อเนื่อง
กรงขังเปิดโล่ง
กรอบ42Y
แอมป์โหลดเต็ม0.70
HP1/10
Hz50/60
ชั้นฉนวนกันความร้อนB
ความยาวเพลาน้อย5.187 "
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม40 องศาเซลเซียส
การประยุกต์ใช้มอเตอร์H VAC/ร
การออกแบบมอเตอร์ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร
การออกแบบตู้มอเตอร์เปิดโล่ง
ตำแหน่งการติดมอเตอร์ตามแนวนอน
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์แหวน
การออกแบบเพลามอเตอร์Flat
การหมุนเพลามอเตอร์CW / ทวนเข็มนาฬิกา
แอพพลิเคชั่น Motor Subไดเร็กเตอร์พัดลม / โบลเวอร์
มอเตอร์ป้องกันความร้อนรถยนต์
ชนิดเครื่องยนต์PSC
การติดแหวน
แผ่นป้าย RPM1075
จำนวนความเร็ว3
ระยะ1
แหวนยืดหยุ่น Dia2.5 "
วงแหวนไปยังวงแหวนเซ็นเตอร์4-13 / 16 "
การหมุนCW / ทวนเข็มนาฬิกา
ช่วง RPM1001-1100
ปัจจัยการบริการ1.0
เพลา Dia1 / 2 "
ความยาวเพลา5.25 "
การวางแนวเพลาตามแนวนอน
ประเภทเพลาFlat
ที่ตั้งสตั๊ดปลายทั้งสอง
รูปแบบสตั๊ด2-5 / 16 x 4 นิ้ว
ขนาดสตั๊ด# 8-32 x 1/2 "
การป้องกันความร้อนรถยนต์
แรงดันไฟฟ้า230

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.25
ความสูงของเรือ (ซม.)21.08
ความยาวเรือ (ซม.)31.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)18.54
รหัส HS8501402040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชั้นฉนวนกันความร้อนBolt Circle Diaรวมตัวเก็บประจุความยาวเพลาน้อยการออกแบบมอเตอร์ตำแหน่งการติดมอเตอร์ชนิดเครื่องยนต์การติดราคา
CENTURY 799 มอเตอร์ Psc 1/8 Hp 1000 รอบต่อนาที 115v 42 Oao | AD2LUB 3RCV4 799B9 ", 10-3 / 16"5MFD / 370V5 1 / 16 "ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร-PSCตัวยึดแบบแรงบิด฿12,609
CENTURY BL6410 เสาบังแสงมอเตอร์ 1/8 Hp 1050 115v 42y Oao | AD8FXB 4KA21 BL6410A4.437 "ไม่จำเป็นต้องใช้4.437 "ขั้วโลกสีเทาทุกมุมขั้วโลกสีเทาแหวน฿8,331
CENTURY BL6416 เสาบังแสงมอเตอร์ 1/5 Hp 1050 115v 42y Oao | AD8FXX 4KA40 BL6416A4.437 "ไม่จำเป็นต้องใช้4 15 / 16 "ขั้วโลกสีเทาทุกมุมขั้วโลกสีเทาแหวน฿10,157
CENTURY B6415 เสาบังแสงมอเตอร์ 1/5 Hp 1050 208-230v 42y Oao | AD8FXZ 4KA42 B6415A4.437 "ไม่จำเป็นต้องใช้4 15 / 16 "ขั้วโลกสีเทาทุกมุมขั้วโลกสีเทาแหวน฿9,949
CENTURY B6507 มอเตอร์ Psc 1/5 Hp 1075 รอบต่อนาที 230v 42y Oao | AD8FYB 4KA44 B6507B4.437 "ไม่4 15 / 16 "ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวรทุกมุมPSCแหวน฿9,811
CENTURY BL6413 เสาบังแสงมอเตอร์ 1/5 Hp 1050 115v 42y Oao | AD8FYD 4KA46 BL6413A4.437 "ไม่จำเป็นต้องใช้4.437 "ขั้วโลกสีเทาทุกมุมขั้วโลกสีเทาแหวน฿7,494
CENTURY 429 เสาเฉดมอเตอร์ 1/5 Hp 1050 208-230v 42y Oao | AD8FYF 4KA48 429A4.625 "ไม่จำเป็นต้องใช้4 15 / 16 "ขั้วโลกสีเทาทุกมุมขั้วโลกสีเทาแหวน฿6,338

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CENTURY 9711 มอเตอร์ Psc 1/10 Hp 1075 รอบต่อนาที 230v 42y Oao
฿10,682 / หน่วย