Century Fsp4006s | มอเตอร์ Psc 1/8 Hp 1050 Rpm 115v 48y Oao | 4uu71 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CENTURY FSP4006S มอเตอร์ Psc 1/8 Hp 1050 รอบต่อนาที 115v 48y Oao | AD9TXD 4UU71

CENTURY FSP4006S มอเตอร์ Psc 1/8 Hp 1050 รอบต่อนาที 115v 48y Oao

In Stock
รายการ: AD9TXD รุ่น: FSP4006Sอ้างไขว้: 4UU71
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
฿10,713 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมอเตอร์เป่าลมขับตรง
ตลับแขนเสื้อ
Body Dia5.625 "
Bolt Circle Dia5.187 "
รวมตัวเก็บประจุใช่
จำเป็นต้องใช้ตัวเก็บประจุรวม
หน้าที่ออกอากาศต่อเนื่อง
กรงขังเปิดโล่ง
กรอบ48Y
แอมป์โหลดเต็ม2.4
HP1/8
Hz60
ชั้นฉนวนกันความร้อนA
ความยาวเพลาน้อย5.375 "
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม40 องศาเซลเซียส
การประยุกต์ใช้มอเตอร์H VAC/ร
การออกแบบมอเตอร์ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร
การออกแบบตู้มอเตอร์เปิดโล่ง
ตำแหน่งการติดมอเตอร์ตามแนวนอน
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์แหวน
การหมุนเพลามอเตอร์ccwle
แอพพลิเคชั่น Motor Subไดเร็กเตอร์พัดลม / โบลเวอร์
มอเตอร์ป้องกันความร้อนรถยนต์
ชนิดเครื่องยนต์PSC
การติดแหวน
แผ่นป้าย RPM1050
จำนวนความเร็ว1
ระยะ1
แหวนยืดหยุ่น Dia2.5 "
วงแหวนไปยังวงแหวนเซ็นเตอร์4-15 / 16 "
การหมุนccwle
ช่วง RPM1001-1100
ปัจจัยการบริการ1.0
เพลา Dia1 / 2 "
ความยาวเพลา4 15 / 16 "
การวางแนวเพลาตามแนวนอน
ที่ตั้งสตั๊ดปลายเพลา
รูปแบบสตั๊ด3-5/8 x 3-5/8"
ขนาดสตั๊ด# 8-32 x 5/8 "
การป้องกันความร้อนรถยนต์
แรงดันไฟฟ้า115

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.94
ความสูงของเรือ (ซม.)19.81
ความยาวเรือ (ซม.)34.04
ความกว้างของเรือ (ซม.)18.54
รหัส HS8501404040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นกรอบตลับBody Diaแอมป์โหลดเต็มHPHzชั้นฉนวนกันความร้อนความยาวเพลาน้อยราคา
CENTURY OGD1016 มอเตอร์ Psc 1/6 Hp 1075 208-230v 48y Teao | AD2LTX 3RCU8 โอจีดี101648Yแขนเสื้อ5.625 "1.01/660B3.875 "฿8,524
CENTURY 9403 เสาบังแสงมอเตอร์ 1/5 Hp 1075 115v 42 Oao | AD2LUC 3RCV5 940342แขนเสื้อ5"6.41/5, 1/6, 1/860B4 15 / 16 "฿10,129
CENTURY OGD1026 มอเตอร์ Psc 1/4 Hp 1075 208-230v 48y Teao | AD2LUJ 3RCW5 โอจีดี102648Yแขนเสื้อ5.625 "1.51/460B4.25 "฿9,184
CENTURY FDL1036 มอเตอร์ Psc 1/3 Hp 1075 รอบต่อนาที 115v 48y Oao | AD8TMP 4MA66 เอฟดีแอล103648Yแขนเสื้อ5.625 "4.21/360A5.625 "฿9,612
CENTURY FD1036 มอเตอร์ Psc 1/3 Hp 1075 208-230v 48y Oao | AD8TMR 4MA68 FD103648Yแขนเสื้อ5.625 "2.11/360A5.625 "฿10,883
CENTURY FDL1016 Motor Psc 1/6 Hp 1075 Rpm 115v 48y Oao | AD8TPT 4MB 30 เอฟดีแอล101648Yแขนเสื้อ5.625 "2.51/660B4.875 "฿9,762
CENTURY ONR6026 เสาบังแสงมอเตอร์ 1/5 Hp 1050 115v 42y Oao | AD8TPU 4MB32 ONR602642Yแขนเสื้อ5"6.51/560B4.625 "฿9,114

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CENTURY FSP4006S มอเตอร์ Psc 1/8 Hp 1050 รอบต่อนาที 115v 48y Oao
฿10,713 / หน่วย