Chicago Pneumatic Cp8272-d | ประแจผลกระทบลม 3/4 In | 46z433 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CHICAGO PNEUMATIC CP8272-D ประแจลม 3/4 นิ้ว | AD6PLV 46Z433

CHICAGO PNEUMATIC CP8272-D ประแจลม 3/4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AD6PLV รุ่น: CP8272-Dข้ามอ้างอิง: 46Z433

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿35,663 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นประแจผลกระทบอากาศ
อากาศไหลเข้า3 / 8 "NPT
ทั่งตีเหล็กหรือตีทองStandard
CFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์9.5
พัดต่อนาที1000
CFM @ โหลดเต็ม38.0
หน้าที่ด้านอุตสาหกรรม
ความเร็วฟรีÃͺµèÍ¹Ò·Õ 6500
จัดการวัสดุประกอบด้วย
ประเภทการจัดการกำด้ามปืน
วัสดุที่ใช้ผลิตประกอบด้วย
สูงสุด ความจุกลอน1"
แม็กซ์ แรงบิด1217 ฟุต - ปอนด์
นาที. ขนาดท่อ3 / 8 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ9.125 "
ความดันที่ต้องการ90 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ประเภทรีเทนเนอร์คู่
ขนาดไดรฟ์สี่เหลี่ยม3 / 4 "
สไตล์กำด้ามปืน
น้ำหนักเครื่องมือ7.3 ปอนด์
ช่วงแรงบิด184 ถึง 922 ฟุต - ปอนด์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.14
ความสูงของเรือ (ซม.)10.67
ความยาวเรือ (ซม.)29.97
ความกว้างของเรือ (ซม.)25.65
รหัส HS8467115040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุที่ใช้ผลิตอากาศไหลเข้าCFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์แม็กซ์ แรงบิดนาที. ขนาดท่อ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁประเภทรีเทนเนอร์น้ำหนักเครื่องมือราคา
CHICAGO PNEUMATIC CP772H ประแจลม 3/4 นิ้วขับ 4200 รอบต่อนาที | AA2VHC 11C938 CP772Hอลูมิเนียมหล่อ1 / 2 "NPT6.01000 ฟุต - ปอนด์1 / 2 "9.625 "แหวน10.5 ปอนด์฿34,550

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CHICAGO PNEUMATIC CP8272-D ประแจลม 3/4 นิ้ว
฿35,663 / หน่วย