Chicago Pneumatic Cp9882 | เครื่องตอกหมุดลม ทั่วไป 2110 Lb. | 33e885 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CHICAGO PNEUMATIC CP9882 เครื่องตอกหมุดลมทั่วไป 2110 Lb. | AC6DMF 33E885

CHICAGO PNEUMATIC CP9882 เครื่องตอกหมุดลมทั่วไป 2110 Lb.

In Stock
รายการ: AC6DMF รุ่น: CP9882ข้ามอ้างอิง: 33E885
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
฿12,611 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องตอกหมุด
อากาศไหลเข้า1 / 4 "NPT
CFM ต่อโรคหลอดเลือดสมอง1
การก่อสร้างประกอบด้วย
เส้นผ่าศูนย์กลาง3 / 16 "
หน้าที่General
ความสูง6.5 "
ความยาว8 13 / 16 "
แม็กซ์ ความดัน90 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
นาที. ขนาดท่อ3 / 8 "
แรงดึง2110 ปอนด์
น้ำหนักเครื่องมือ3.30 ปอนด์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.78
ความสูงของเรือ (ซม.)8.38
ความยาวเรือ (ซม.)28.96
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.02
รหัส HS8467920090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

รายละเอียดสินค้า:

เครื่องตอกหมุดอากาศรุ่น CP9882 ของ Chicago Pneumatic เป็นเครื่องมือเกี่ยวกับลมประเภทหนึ่งที่ใช้สำหรับการเชื่อมวัสดุตั้งแต่สองชิ้นขึ้นไปเข้าด้วยกันโดยใช้หมุดย้ำ เครื่องมือมือถือนี้มีประโยชน์ในการต่อเรือ การผลิตโลหะ การก่อสร้าง และการใช้งานด้านการบินและอวกาศ

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • เครื่องตอกหมุดอากาศ Chicago Pneumatic CP9882 เป็นเครื่องตอกหมุดแบบใช้กำลังลมซึ่งสามารถสร้างแรงได้สูงสุดถึง 2200 ปอนด์
  • เครื่องมือตอกหมุดนี้มีภาชนะโปร่งใสพร้อมรูเพื่อปลดปลายหมุดย้ำได้อย่างรวดเร็ว
  • มีตัวเครื่องอะลูมิเนียมเพื่อให้ทั้งความเบาและความแข็งแกร่ง
  • เครื่องตอกหมุดแบบใช้ลมนี้มีความจุสูงสุด 3/16 นิ้ว และสามารถใช้ได้กับหมุดอะลูมิเนียม ทองแดง และวัสดุที่นิ่มกว่า

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม ควรใช้ข้อควรระวังด้านความปลอดภัยอะไรบ้างเมื่อใช้เครื่องตอกหมุดอากาศ

A. ผู้ปฏิบัติงานควรสวมแว่นตานิรภัยและอุปกรณ์ป้องกันการได้ยินขณะใช้งานเครื่องตอกหมุดอากาศ Chicago Pneumatic CP9882

ถาม จะรักษาเครื่องตอกหมุดอากาศ Chicago Pneumatic CP9882 ได้อย่างไร?

A.

  • ใช้สารหล่อลื่นท่อลมที่เติมน้ำมัน SAE #10 และตั้งค่าไว้ที่ XNUMX หยดต่อนาที
  • หลังจากทุกๆ 5000 รอบ ให้หยอดน้ำมันเครื่องหนึ่งหยดที่ปากหัวจับ
  • รักษาความสะอาดและห่างไกลจากสารเคมีที่มีฤทธิ์รุนแรง
  • อย่าทิ้งเครื่องมือไว้กลางแจ้ง

ถาม: อะไรคือความแตกต่างที่สำคัญระหว่างเครื่องตอกหมุดลมและเครื่องตอกหมุดแบบแมนนวล?

A. เครื่องตอกหมุดลมใช้พลังงานจากลมอัด และทำงานได้รวดเร็วกว่าและใช้แรงทางกายภาพน้อยกว่าเครื่องมือตอกหมุดแบบแมนนวล เครื่องย้ำหมุดแบบแมนนวลต้องใช้มือบีบหรือออกแรงบีบเพื่อทำให้หมุดเปลี่ยนรูป

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเส้นผ่าศูนย์กลางหน้าที่ความสูงความยาวน้ำหนักเครื่องมือราคา
CHICAGO PNEUMATIC CP9883 เครื่องตอกหมุดลมอุตสาหกรรม 1900 Lb. | AA2VKJ 11D001 CP98833 / 16 "ด้านอุตสาหกรรม13 "11 51 / 64 "3.20 ปอนด์฿27,533
CHICAGO PNEUMATIC CP9884 เครื่องตอกหมุดลมอุตสาหกรรม 3500 Lb. | AA2VKK 11D002 CP98841 / 4 "ด้านอุตสาหกรรม13 "12 13 / 64 "4.20 ปอนด์฿53,150

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CHICAGO PNEUMATIC CP9882 เครื่องตอกหมุดลมทั่วไป 2110 Lb.
฿12,611 / หน่วย