CHICAGO PNEUMATIC CP9884 เครื่องตอกหมุดลมอุตสาหกรรม 3500 Lb.
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องตอกหมุด |
อากาศไหลเข้า | 1 / 4 "NPT |
CFM ต่อโรคหลอดเลือดสมอง | 1 |
การก่อสร้าง | ประกอบด้วย |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 1 / 4 " |
หน้าที่ | ด้านอุตสาหกรรม |
ความสูง | 13 " |
ความยาว | 12 13 / 64 " |
แม็กซ์ ความดัน | 90 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
นาที. ขนาดท่อ | 3 / 8 " |
แรงดึง | 3500 ปอนด์ |
น้ำหนักเครื่องมือ | 4.20 ปอนด์ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 3.07 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 31.75 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 45.72 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 31.75 |
รหัส HS | 8467191000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.