Condor 18c529 | สัญญาณเตือนสำรอง 82 ถึง 107db สูง 3-1/8 นิ้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CONDOR 18C529 ปลุกสำรอง 82 ถึง 107db ความสูง 3-1 ​​/ 8 นิ้ว | AA8DWX

CONDOR 18C529 สำรองนาฬิกาปลุก 82 ถึง 107db ความสูง 3-1/8 นิ้ว

In Stock
รายการ: AA8DWX รุ่น: 18C529
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
฿5,145 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสำรองข้อมูลปลุก
สีBlack
วาดปัจจุบัน0.25A
ความสูง3.125 "
วัสดุที่ใช้ผลิตพลาสติก ABS
ความยาว5"
การติดสากล
ระดับเสียง82 ถึง 107 dB
แรงดันไฟฟ้า12 ถึง 48 VDC
ความกว้าง3.78 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.59
ความสูงของเรือ (ซม.)10.67
ความยาวเรือ (ซม.)13.46
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.64
รหัส HS8512204040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวาดปัจจุบันความสูงความยาวระดับเสียงความกว้างราคา
CONDOR 18C528 ปลุกสำรองความสูง 97db 2-5 / 8 นิ้ว | AA8DWW 18C5280.15A2.625 "4.125 "97 เดซิเบล1.62 "฿1,971

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CONDOR 18C529 สำรองนาฬิกาปลุก 82 ถึง 107db ความสูง 3-1/8 นิ้ว
฿5,145 / หน่วย