CONDOR 26W758 Polypropylene White Elastic S - แพ็คละ 25
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปลอกคอแบบใช้แล้วทิ้ง |
กลุ่มอายุ | ผู้ใหญ่ |
สไตล์ข้อเท้า | ยืดหยุ่นได้ |
ประเภทปิดบัญชี | ซิป |
สี | ขาว |
ตระกูลสี | ผ้าขาว |
ข้อมือสไตล์ | ยืดหยุ่นได้ |
น้ำหนักผ้า | ออนซ์ 1.39 |
เหมาะกับขนาดหน้าอก | 23.75 " |
เหมาะกับขนาดเอว | 23-3 / 4 "(รอบเอว) |
เพศ | ที่เหมาะกับชายและหญิง |
inseam | 28.625 " |
วัสดุ | โพรพิลีน |
สไตล์ตะเข็บ | ทำหน้าที่ |
ขนาด | เล็ก |
UPC | 190735055618 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.76 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 26.01 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 42.01 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 27.99 |
รหัส HS | 6210105000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
รุ่น | inseam | สไตล์ข้อเท้า | สี | วัสดุ | ขนาด | ตระกูลสี | ข้อมือสไตล์ | น้ำหนักผ้า | กก. จำนวน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26W752 | 30.156 " | จุดเปิด | ขาว | โพรพิลีน | ใหญ่ | ผ้าขาว | จุดเปิด | ออนซ์ 1.39 | 25 | ฿2,605 | |
26W753 | 30-11 / 16 " | จุดเปิด | ขาว | โพรพิลีน | ขนาดใหญ่พิเศษ | ผ้าขาว | จุดเปิด | ออนซ์ 1.39 | 25 | ฿1,870 | |
26W754 | 31-23 / 32 " | จุดเปิด | ขาว | โพรพิลีน | 2XL | ผ้าขาว | จุดเปิด | ออนซ์ 1.39 | 25 | ฿2,869 | |
26W755 | 32.75 " | จุดเปิด | ขาว | โพรพิลีน | 3XL | ผ้าขาว | จุดเปิด | ออนซ์ 1.39 | 25 | ฿2,791 | |
26W759 | 29.125 " | ยืดหยุ่นได้ | ขาว | โพรพิลีน | กลาง | ผ้าขาว | ยืดหยุ่นได้ | ออนซ์ 1.39 | 25 | ฿6,222 | |
26W760 | 30.156 " | ยืดหยุ่นได้ | ขาว | โพรพิลีน | ใหญ่ | ผ้าขาว | ยืดหยุ่นได้ | ออนซ์ 1.39 | 25 | ฿6,073 | |
26W761 | 30-11 / 16 " | ยืดหยุ่นได้ | ขาว | โพรพิลีน | ขนาดใหญ่พิเศษ | ผ้าขาว | ยืดหยุ่นได้ | ออนซ์ 1.39 | 25 | ฿6,106 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.