Condor 35kv05 | เส้นชีวิตแบบดึงกลับเอง | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CONDOR 35KV05 ตัวต่ออะลูมิเนียม Snap Hook Carabiner แบบดึงกลับเองได้ | AH4TTF

CONDOR 35KV05 Self Retracting Lifeline อลูมิเนียม Snap Hook Carabiner Connector

In Stock
รายการ: AH4TTF รุ่น: 35KV05
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
฿39,837 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเส้นชีวิตหดตัวเอง
การเปิดประตู Anchorage Hook51 / 64 "
ระบบเบรกตัวดูดซับพลังงานภายนอก
สีBlack
การเปิดประตู Harness Hook35 / 64 "
วัสดุที่ใช้ผลิตไนลอน
ความยาว6"
วัสดุเส้นHPPE, เว็บผสมโพลีเอสเตอร์
การล็อค Anchorage Connection Hook Type(2) ตะขอยึดอลูมิเนียม
ประเภทของตะขอเกี่ยวการเชื่อมต่อสายรัดCarabiner เหล็กพร้อมคลิปการจัดตำแหน่ง
จำนวนขา2
ความกว้างสายคล้อง3 / 4 "
ความต้านแรงดึงปอนด์ 3000
UPC190735086711
ตัวบ่งชี้การโหลดภาพใช่
น้ำหนักความจุ130 ถึง 310 ปอนด์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.98
ความสูงของเรือ (ซม.)9.4
ความยาวเรือ (ซม.)27.94
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.78
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทของตะขอเกี่ยวการเชื่อมต่อสายรัดการเปิดประตู Anchorage Hookการเปิดประตู Harness Hookจำนวนขาน้ำหนักความจุวัสดุที่ใช้ผลิตชิ้นความยาวราคา
CONDOR 22RT98 Self Retracting Lifeline 20 ฟุต 310 Lb. | AB6YMC 22RT 98โหลดบ่งชี้ Carabiner หมุน7 / 8 "3 / 4 "1310 ปอนด์ไนลอนเส้นชีวิตหดตัวเอง20ft฿45,246
CONDOR 22RT99 Self Retracting Lifeline 30 ฟุต 310 Lb. | AB6YMD 22RT 99โหลดบ่งชี้ Carabiner หมุน7 / 8 "3 / 4 "1310 ปอนด์ไนลอนเส้นชีวิตหดตัวเอง30ft฿44,078
CONDOR 22RU01 Self Retracting Lifeline 50 ฟุต 310 Lb. | AF7WVZ 22RU 01หมุน Twist Lock Carabiner7 / 8 "3 / 4 "1310 ปอนด์ไนลอนเส้นชีวิตหดตัวเอง50ft฿99,094
CONDOR 35KU97 ตะขอสแน็ปอินสตีลแบบยืดหดได้เอง 5000 ปอนด์ Carabiner | AH4TRY 35KU 975000 ปอนด์เหล็ก Carabiner55 / 64 "61 / 64 "1130 ถึง 310 ปอนด์ไนลอนเส้นชีวิตหดตัวเอง6"฿9,409
CONDOR 35KU98 ตะขอเหล็กเส้นเหล็กเส้นยืดหดได้เอง 5000 lb Carabiner | AH4TRZ 35KU 985000 ปอนด์เหล็ก Carabiner2.5 "61 / 64 "1130 ถึง 310 ปอนด์ไนลอนเส้นชีวิตหดตัวเอง6"฿11,762
CONDOR 35KU99 ตะขอเกี่ยวอะลูมิเนียม Lifeline หดได้เอง 5000 ปอนด์ คาราบิเนอร์ | AH4TTA 35KU 995000 ปอนด์เหล็ก Carabiner51 / 64 "61 / 64 "1130 ถึง 310 ปอนด์ไนลอนเส้นชีวิตหดตัวเอง6"฿12,416
CONDOR 35KV01 ตะขอเหล็กเส้นอลูมิเนียมแบบยืดหดได้เอง 5000 lb Carabiner | AH4TTB 35KV015000 ปอนด์เหล็ก Carabiner2.5 "61 / 64 "1130 ถึง 310 ปอนด์ไนลอนเส้นชีวิตหดตัวเอง6"฿12,447

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CONDOR 35KV05 Self Retracting Lifeline อลูมิเนียม Snap Hook Carabiner Connector
฿39,837 / หน่วย