Cotterman 3str26a6e20b8d3c1p6 | บันไดแบบเอียงและม้วน 3 ขั้น ดอกยางเจาะรู สูง 60 นิ้ว รับน้ำหนักได้ 350 ปอนด์ | 21va90 | Raptor Supplies ประเทศไทย
COTTERMAN 3STR26A6E20B8D3C1P6 บันไดเอียงและม้วน 3 ขั้นตอน ดอกยางเจาะรู สูง 60 นิ้ว รับน้ำหนัก 350 ปอนด์ | CE9DNE 21VA90

COTTERMAN 3STR26A6E20B8D3C1P6 บันไดเอียงและม้วน 3 ขั้น ดอกยางเจาะรู สูง 60 นิ้ว รับน้ำหนัก 350 ปอนด์

In Stock
รายการ: CE9DNE Model: 3STR26A6E20B8D3C1P6ข้ามอ้างอิง: 21VA90

รับโดย อาจ 16, วันพฤหัสบดี

ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

฿24,539 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบันไดเอียงและม้วน
ประกอบ / ไม่ประกอบลอม
ความลึกฐาน31 "
ความกว้างด้านล่าง28 "
มุมปีน59 องศา
สีสีเทา
เสร็จสิ้นผงเคลือบผิว
ความสูงราวจับ30 "
ความจุโหลดปอนด์ 350
วัสดุเหล็ก
จำนวนขั้นตอน3
ความสูงโดยรวม60 "
ความกว้างโดยรวม28 "
ความลึกของแพลตฟอร์ม20 "
ความสูงของแพลตฟอร์ม30 "
ความกว้างแพลตฟอร์ม24 "
ความลึกของขั้นตอน7"
ความกว้างขั้นตอน24 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 30.15
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าสหรัฐอเมริกา

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นจำนวนขั้นตอนประกอบ / ไม่ประกอบความลึกฐานความสูงโดยรวมความสูงของแพลตฟอร์มเหยียบมุมปีนสีราคา
COTTERMAN 3STR26A1E20B8C1P6 บันไดเลื่อนแบบเชื่อม ความสูง 30 นิ้ว | AC9CMJ 3FME4 3STR26A1E20B8C1P63รอย41 "60 "30 "โลหะขยายองศา 59สีเทา฿21,059
COTTERMAN 4STR26A1E20B8C1P6 บันไดกลิ้งเชื่อมราวบันไดความสูง 40 นิ้ว | AC9CMK 3FME 5 4STR26A1E20B8C1P64รอย47 "70 "40 "โลหะขยายองศา 59สีเทา฿25,194
COTTERMAN 3STR26A6E20B8C1P6 บันไดกลิ้ง ราวบันไดเชื่อม สูง 30 นิ้ว | AC9CML 3FME6 3STR26A6E20B8C1P63รอย41 "60 "30 "เป็นรูองศา 59สีเทา฿21,192
COTTERMAN 4STR26A6E20B8C1P6 บันไดกลิ้ง ราวบันไดเชื่อม ความสูง 40 นิ้ว | AC9CMM 3FME7 4STR26A6E20B8C1P64รอย47 "70 "40 "เป็นรูองศา 59สีเทา฿24,762
COTTERMAN 3STR26A3E20B8C1P6 บันไดเลื่อนแบบเชื่อม ความสูง 30 นิ้ว | AC9CMN 3FME8 3STR26A3E20B8C1P63รอย41 "60 "30 "หยักองศา 59สีเทา฿21,902
COTTERMAN 4STR26A3E20B8C1P6 บันไดเลื่อนแบบเชื่อม ความสูง 40 นิ้ว | AC9CMP 3FME9 4STR26A3E20B8C1P64รอย47 "70 "40 "หยักองศา 59สีเทา฿26,034
COTTERMAN 5STRA6E20C1P6 บันไดกลิ้งเชื่อมราวบันไดความสูง 50 นิ้ว | AE9WKX 6MXV4 5STRA6E20C1P65รอย54 "80 "50 "เป็นรูองศา 59สีเทา฿29,516
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

COTTERMAN 3STR26A6E20B8D3C1P6 บันไดเอียงและม้วน 3 ขั้น ดอกยางเจาะรู สูง 60 นิ้ว รับน้ำหนัก 350 ปอนด์
฿24,539 / หน่วย