COTTERMAN 4STR26A3E20B8C1P6 บันไดเลื่อนราวบันไดเลื่อนความสูง 40 นิ้ว
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บันไดเอียงและม้วน |
ประเภทการกระตุ้น | เอียงและม้วน |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | รอย |
ความลึกฐาน | 47 " |
ความกว้างฐาน | 28 " |
ความกว้างด้านล่าง | 28 " |
มุมปีน | องศา 59 |
สี | สีเทา |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
ความสูงราวจับ | 30 " |
รวมราวจับ | ใช่ |
ความจุโหลด | 350 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็กสแตนเลส |
จำนวนขั้นตอน | 4 |
ความสูงโดยรวม | 70 " |
ความลึกของแพลตฟอร์ม | 20 " |
ความสูงของแพลตฟอร์ม | 40 " |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 24 " |
ความลึกของขั้นตอน | 7" |
ความกว้างขั้นตอน | 24 " |
เหยียบ | หยัก |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 36 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 177.8 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 119.38 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 71.12 |
รหัส HS | 7326908560 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | จำนวนขั้นตอน | ประกอบ / ไม่ประกอบ | ความลึกฐาน | ความสูงโดยรวม | ความสูงของแพลตฟอร์ม | เหยียบ | มุมปีน | สี | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3STR26A1E20B8C1P6 | 3 | รอย | 41 " | 60 " | 30 " | โลหะขยาย | องศา 59 | สีเทา | ฿21,059 | ||
4STR26A1E20B8C1P6 | 4 | รอย | 47 " | 70 " | 40 " | โลหะขยาย | องศา 59 | สีเทา | ฿25,194 | ||
3STR26A6E20B8C1P6 | 3 | รอย | 41 " | 60 " | 30 " | เป็นรู | องศา 59 | สีเทา | ฿21,192 | ||
4STR26A6E20B8C1P6 | 4 | รอย | 47 " | 70 " | 40 " | เป็นรู | องศา 59 | สีเทา | ฿24,762 | ||
3STR26A3E20B8C1P6 | 3 | รอย | 41 " | 60 " | 30 " | หยัก | องศา 59 | สีเทา | ฿21,902 | ||
5STRA6E20C1P6 | 5 | รอย | 54 " | 80 " | 50 " | เป็นรู | องศา 59 | สีเทา | ฿29,516 | RFQ
| |
6STRA6E20C1P6 | 6 | รอย | 60 " | 90 " | 60 " | เป็นรู | องศา 59 | สีเทา | ฿32,634 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.