COXREELS 1125-5-200-ED-SS รีลท่อมอเตอร์, เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 3/4 นิ้ว, ความยาว 200 ฟุต, สแตนเลส
รายการ: CF3LJQ
รุ่น: 1125-5-200-ED-SS
รับโดย อาจ 17, วันศุกร์
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 17, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รีลท่อ |
ขนาดฐาน | 29.38 x 16 " |
ความยาวท่อ | 200 ฟุต |
ภายใน Dia | 3 / 4 " |
วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
แม็กซ์ ความดัน | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ขนาดการติดตั้ง | 27.44 x 10 " |
ภายนอก Dia. | 1 1 / 4 " |
ความสูงโดยรวม | 19.25 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 17.63 " |
ความกว้างโดยรวม | 38 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 36.45 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาดฐาน | ความยาวท่อ | ภายใน Dia | ขนาดการติดตั้ง | ภายนอก Dia. | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1125-4-100-A-SP | 11.38 x 16 " | 100 ฟุต | 1 / 2 " | 9.44 x 10 " | 7 / 8 " | 19.25 " | 17 " | ฿99,781 | ||
1125-4-100-A-SS | 11.38 x 16 " | 100 ฟุต | 1 / 2 " | 9.44 x 10 " | 7 / 8 " | 19.25 " | 17 " | - | RFQ
| |
1125-4-100-AB-SP | 11.38 x 16 " | 100 ฟุต | 1 / 2 " | 9.44 x 10 " | 7 / 8 " | 19.25 " | 17 " | - | RFQ
| |
1125-4-100-AB-เอสเอส | 11.38 x 16 " | 100 ฟุต | 1 / 2 " | 9.44 x 10 " | 7 / 8 " | 19.25 " | 17 " | - | RFQ
| |
1125-4-100-E-SP | 11.38 x 16 " | 100 ฟุต | 1 / 2 " | 9.44 x 10 " | 7 / 8 " | 19.25 " | 19.75 " | ฿110,136 | ||
1125-4-100-E-SS | 11.38 x 16 " | 100 ฟุต | 1 / 2 " | 9.44 x 10 " | 7 / 8 " | 19.25 " | 19.75 " | ฿97,913 | ||
1125-4-100-ea-sp | 11.38 x 16 " | 100 ฟุต | 1 / 2 " | 9.44 x 10 " | 7 / 8 " | 19.25 " | 19.75 " | ฿104,465 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.