COXREELS 15363-15.5 ชุดประกอบตัวนำลูกกลิ้งท่อ ด้านล่าง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชุดคู่มือลูกกลิ้งท่อ |
วัสดุฐาน | เหล็ก |
ความลึก | 9-1 / 2 " |
สำหรับท่อ OD Max. (ใน.) | 1-7/16 |
สำหรับท่อ OD Min. (ใน.) | 1-1/4 |
ความยาว | 21 " |
วัสดุลูกกลิ้ง | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ชนิดภาพเขียน | กรอกลับด้านล่าง 3 ทาง |
ความกว้าง | 7.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.3 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 10.16 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 60.96 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 15.24 |
รหัส HS | 8479909496 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึก | ชิ้น | ความยาว | ภายนอก Dia. | วัสดุลูกกลิ้ง | ชนิดภาพเขียน | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1728-1 | 2-1 / 2 " | คู่มือลูกกลิ้งท่อ | 4" | 1 1 / 2 " | พลาสติก | สี่เหลี่ยมด้านเท่า | 4" | ฿2,559 | ||
1728-2 | 2-1 / 2 " | คู่มือลูกกลิ้งท่อ | 4" | 1 1 / 2 " | พลาสติก | สี่เหลี่ยมด้านเท่า | 4" | ฿1,795 | ||
1728-3 | 2-1 / 2 " | คู่มือลูกกลิ้งท่อ | 4" | 1 1 / 2 " | พลาสติก | สี่เหลี่ยมด้านเท่า | 4" | ฿2,559 | ||
15353-6 | 12 " | คู่มือลูกกลิ้งท่อ | 6" | 3" | เหล็กกล้าไร้สนิม | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า | 10 " | ฿15,586 | ||
15353-28 | 12 " | คู่มือลูกกลิ้งท่อ | 28 " | 3" | เหล็กกล้าไร้สนิม | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า | 10 " | ฿14,608 | ||
15359-12 | 16 " | ชุดคู่มือลูกกลิ้งท่อ | 17.5 " | - | เหล็กกล้าไร้สนิม | ย้อนกลับด้านบน 3 ทาง | 6.5 " | ฿21,818 | ||
15359-18 | 16 " | ชุดคู่มือลูกกลิ้งท่อ | 23.5 " | - | เหล็กกล้าไร้สนิม | ย้อนกลับด้านบน 3 ทาง | 6.5 " | ฿25,202 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.