COXREELS 1660-0924-ED รอกม้วนสายยางแบบมอเตอร์ แรงดันปานกลาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1 นิ้ว ความยาว 100 ฟุต | CF3NAM

COXREELS 1660-0924-ED รีลท่อมอเตอร์ แรงดันปานกลาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1 นิ้ว ยาว 100 ฟุต

In Stock
รายการ: CF3NAM รุ่น: 1660-0924-ED

รับโดย อาจ 22, วันพุธ

ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

฿79,520 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นรีลท่อ
ขนาดฐาน16.5 x 23.25 "
ความยาวท่อ100 ฟุต
ภายใน Dia1"
แม็กซ์ ความดัน3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดการติดตั้ง14.15 x 18.5 "
ความสูงโดยรวม25.25 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ24 "
ความกว้างโดยรวม23.13 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 44.1
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างโดยรวมขนาดฐานความยาวท่อภายใน Diaแม็กซ์ ความดันขนาดการติดตั้งความสูงโดยรวม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
COXREELS 1660-0820-A รีลท่อแบบใช้มอเตอร์ แรงดันปานกลาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1 นิ้ว ความยาว 50 ฟุต | CF3MZC 1660-0820-A20.38 "15 x 20.25 "50 ฟุต1"3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว12.65 x 15.5 "21.75 "20 "฿73,818
COXREELS 1660-0820-AB รีลท่อแบบใช้มอเตอร์ แรงดันปานกลาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1 นิ้ว ความยาว 50 ฟุต | CF3MZD 1660-0820-อ.บ20.38 "15 x 20.25 "50 ฟุต1"3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว12.65 x 15.5 "21.75 "20 "฿100,850
COXREELS 1660-0820-E รีลท่อแบบใช้มอเตอร์ แรงดันปานกลาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1 นิ้ว ความยาว 50 ฟุต | CF3MZE 1660-0820-E.21.63 "15 x 20.25 "50 ฟุต1"3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว12.65 x 15.5 "21.75 "20 "฿69,796
COXREELS 1660-0820-EA รีลท่อแบบใช้มอเตอร์ แรงดันปานกลาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1 นิ้ว ความยาว 50 ฟุต | CF3MZF 1660-0820-อ21.63 "15 x 20.25 "50 ฟุต1"3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว12.65 x 15.5 "21.75 "20 "฿85,578
COXREELS 1660-0820-EB รีลท่อแบบใช้มอเตอร์ แรงดันปานกลาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1 นิ้ว ความยาว 50 ฟุต | CF3MZG 1660-0820-อีบี21.63 "15 x 20.25 "50 ฟุต1"3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว12.65 x 15.5 "21.75 "20 "฿79,621
COXREELS 1660-0820-ED รีลท่อแบบใช้มอเตอร์ แรงดันปานกลาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1 นิ้ว ความยาว 50 ฟุต | CF3MZH 1660-0820-อศ21.63 "15 x 20.25 "50 ฟุต1"3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว12.65 x 15.5 "21.75 "20 "฿77,941
COXREELS 1660-0820-EF รีลท่อแบบใช้มอเตอร์ แรงดันปานกลาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1 นิ้ว ความยาว 50 ฟุต | CF3MZJ 1660-0820-อีเอฟ21.63 "15 x 20.25 "50 ฟุต1"3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว12.65 x 15.5 "21.75 "20 "฿71,985

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

COXREELS 1660-0924-ED รีลท่อมอเตอร์ แรงดันปานกลาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1 นิ้ว ยาว 100 ฟุต
฿79,520 / หน่วย