DAKE CORPORATION 983112-2 เลื่อยสายพาน ควบคุมด้วยไฮดรอลิก 10 นิ้ว เครื่องวัดระยะคู่ 220V 3 เฟส
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เลื่อยสายพาน |
ความยาวใบมีด | 108 " |
ความเร็วใบมีด | 115 ภาพต่อนาที ถึง 230 ภาพต่อนาที |
ความกว้างใบมีด | 1" |
ครอบคลุมพื้นที่ | 28 "x 66" |
ความสามารถในการตัดรอบ | 10 " |
ความสามารถในการตัดสี่เหลี่ยมผืนผ้าทึบ @45 องศา | 8 1/4 "x 3 1/8" |
ความสามารถในการตัดสี่เหลี่ยมผืนผ้าทึบ @60 องศา | 4 3/4 "x 5 1/4" |
ความสามารถในการตัดสี่เหลี่ยมผืนผ้าทึบ @90 องศา | 10 1/2 "x 7 3/4" |
ความสามารถในการตัด ทรงกลมทึบ @45 องศา | 8" |
ความสามารถในการตัด ทรงกลมทึบ @60 องศา | 5" |
ความสามารถในการตัด ทรงกลมทึบ @90 องศา | 10 " |
ความสามารถในการตัด Solid Square @ 45 องศา | 7 1/2" และ 6 3/4" |
ความสามารถในการตัด Solid Square @ 60 องศา | 5" |
ความสามารถในการตัด Solid Square @ 90 องศา | 7 1 / 2 " |
ความสูง | 74 " |
HP | 2.75 |
ระยะ | 3 |
แรงดันไฟฟ้า | 220V |
ความสูงในการทำงาน | 37 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | แรงดันไฟฟ้า | Hp | ความเร็วใบมีด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
983110 | - | 120V | 2.5 | 114 ภาพต่อนาที ถึง 262 ภาพต่อนาที | ฿203,345 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.