DART CONTROLS 15DV1A-TS Small Dual Voltage SCR Control, 2 ADC, แถบขั้วต่อ
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | การควบคุมความเร็ว DC |
ความลึก | 1.3 " |
กรงขัง | เพลารถ |
HP @ โวลต์ที่สูงขึ้น | 1 / 25 เพื่อ 1 / 3 |
HP @ โวลต์ล่าง | 1 / 50 เพื่อ 1 / 6 |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 120 / 240 VAC |
การชดเชย IR | ปรับ |
ความยาว | 3.3 " |
การเร่งความเร็วเชิงเส้น | คงที่ 0.5 วินาที |
สูงสุด แอมป์ | 2A |
ติด | แผงขนาดกะทัดรัด |
อุณหภูมิในการใช้งาน | -10 ถึง 45 องศา ค |
การหมุน | ย้อนกลับได้ |
ควบคุมความเร็ว | PWM |
ช่วงความเร็ว | 25:1 |
ควบคุมความเร็ว | +/- 1% ของความเร็วพื้นฐาน |
แรงดันขาออก | 90/180 โวลต์ |
ความกว้าง | 2.8 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | อุณหภูมิในการใช้งาน | ความลึก | กรงขัง | การหมุน | ควบคุมความเร็ว | แรงดันขาออก | ความกว้าง | ความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13DV1A | -10 องศาถึง 45 องศา C. | 3.3 " | เพลารถ | ย้อนกลับได้ | PWM | 12/24 โวลต์ | 2.8 " | 1.3 " | ฿4,630 | ||
13DV2A | -10 องศาถึง 45 องศา C. | 3.3 " | เนมา 1/4 | ย้อนกลับได้ | PWM | 12/24 โวลต์ | 2.8 " | 1.5 " | ฿4,720 | ||
13DVE | -10 องศาถึง 45 องศา C. | 3.5 " | เพลารถ | ย้อนกลับได้ | PWM | 12/24 โวลต์ | 3.81 " | 5.5 " | ฿13,612 | ||
15DV1A | -10 องศาถึง 45 องศา C. | 3.3 " | เพลารถ | ทิศทางเดียว | SCR | 90/180 โวลต์ | 2.8 " | 1.3 " | ฿5,074 | ||
15DV2A | -10 องศาถึง 45 องศา C. | 3.3 " | เพลารถ | ทิศทางเดียว | SCR | 90/180 โวลต์ | 2.8 " | 1.5 " | ฿5,129 | ||
15DVE | -10 องศาถึง 45 องศา C. | 3.5 " | เนมา 4/12 | ย้อนกลับได้ | SCR | 90/180 โวลต์ | 3.81 " | 5.5 " | ฿12,821 | ||
13DV1A-TS | -10 ถึง 45 องศา ค | 1.3 " | เพลารถ | ย้อนกลับได้ | PWM | 12/24 โวลต์ | 2.8 " | - | ฿9,687 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.