DAYTON 10D964 พัดลมดูดอากาศ 16 นิ้ว 2883 cfm ฉนวนมอเตอร์คลาส B
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พัดลมดูดอากาศ |
ชัตเตอร์ผนังอลูมิเนียม No. | 4C557 |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
CFM @ 0.000 นิ้ว SP | 2847 |
CFM @ 0.125 นิ้ว SP | 2591 |
CFM @ 0.250 นิ้ว SP | 2314 |
CFM @ 0.375 นิ้ว SP | 1951 |
CFM @ 0.500 นิ้ว SP | 1265 |
มิติ A | 20 " |
มิติข้อมูล B | 7" |
มิติข้อมูล C | 3-1 / 4 " |
มิติ D | 16-1 / 2 " |
ชัตเตอร์ผนังไฟเบอร์กลาส No. | 5C212 |
ความกว้างของหน้าแปลน | 1" |
เสร็จสิ้นเฟรม | ชุบสังกะสี |
วัสดุกรอบ | ชุบสังกะสี |
แอมป์โหลดเต็ม | 3.1/1.6 |
บานเกล็ดผนังกัลวาไนซ์ | 1C743 |
วัสดุป้องกัน | เหล็ก |
ความสูง | 20 " |
Hz | 60 |
ภายใน Dia | 16-7 / 16 " |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | ฮิต F |
สูงสุด ความลึก | 10-1 / 4 " |
ตู้มอเตอร์ | อากาศที่แนบมาโดยสิ้นเชิง |
มอเตอร์ HP | 1/4 |
ฉนวนกันความร้อนมอเตอร์ | Class B |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 1725 |
ตำแหน่งการติดตั้ง | แนวตั้ง |
จำนวนใบมีด | 3 |
ภายนอก Dia. | 20 " |
ระยะ | 1 |
ใบพัด Dia | 16 " |
วัสดุใบพัด | อลูมิเนียม |
โซวอน @ 0.000-In. SP @ 5 ฟุต | 15.6 |
โซวอน @ 0.125-In. SP @ 5 ฟุต | 16.2 |
ควบคุมความเร็ว | ไม่ |
ชนิดภาพเขียน | ไดรฟ์ตรงสำหรับงานหนัก |
UPC | 190735108895 |
Venturi Clearance Dia | 16-7 / 16 " |
ความลึกของ Venturi | 2-3 / 4 " |
แรงดันไฟฟ้า | 115/230 |
วัตต์ | 186 |
ความกว้าง | 20 " |
ลวดป้องกันเสร็จสิ้น | ชุบสังกะสี |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 12.35 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 32.77 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 51.82 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 52.07 |
รหัส HS | 8414596090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สูงสุด ความลึก | ประเภทแบริ่ง | CFM @ 0.000 นิ้ว SP | มอเตอร์ HP | รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | โซวอน @ 0.000-In. SP @ 5 ฟุต | โซวอน @ 0.125-In. SP @ 5 ฟุต | ควบคุมความเร็ว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10D956 | 4-7 / 16 " | แขนเสื้อ | 1201 | 1/20 | 1550 | 12.0 | 13.6 | 48C172 | ฿14,809 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.