DAYTON 11X874 สายพานตัว V Banded 6/d128 | AA3WZZ

DAYTON สายพานร่องวี 11X874 แถบ 6/d128

In Stock
รายการ: AA3WZZ รุ่น: 11X874

รับโดย อาจ 22, วันพุธ

ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

฿45,505 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเข็มขัดรัดวี
ประเภทเข็มขัดD
การก่อสร้างสายรัดเสริม
หมายเลขอุตสาหกรรม6 / D128
วัสดุผ้าหุ้มยางพร้อมสายไฟแรงดึงสูง
จำนวนซี่โครง6
ความยาวภายนอก134.125 "
ชั่วคราว พิสัย-22 องศาถึง 194 องศา F
ความหนา27 / 32 "
ความกว้างสูงสุด7.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 18.09
ความสูงของเรือ (ซม.)22.25
ความยาวเรือ (ซม.)53.34
ความกว้างของเรือ (ซม.)45.72
รหัส HS4010391000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าID

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นหมายเลขอุตสาหกรรมจำนวนซี่โครงความยาวภายนอกความกว้างสูงสุดราคา
DAYTON สายพานร่องวี 11X772 Banded 2 / d120 | AA3WVP 11X7722 / D1202126.125 "2.5 "฿16,209
DAYTON สายพานร่องวี 11X773 Banded 2 / d128 | AA3WVQ 11X7732 / D1282134.125 "2.5 "฿14,573
DAYTON 11X774 สายพานร่องวี 2 / d144 | AA3WVR 11X7742 / D1442150.125 "2.5 "฿20,146
DAYTON สายพานร่องวี 11X775 Banded 2 / d158 | AA3WVT 11X7752 / D1582164.125 "2.5 "฿21,073
DAYTON สายพานร่องวี 11X776 Banded 2 / d162 | AA3WVU 11X7762 / D1622168.125 "2.5 "฿21,923
DAYTON สายพานร่องวี 11X777 Banded 2 / d173 | AA3WVV 11X7772 / D1732179.125 "2.5 "฿23,233
DAYTON สายพานร่องวี 11X778 Banded 2 / d180 | AA3WVW 11X7782 / D1802186.125 "2.5 "฿24,129

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON สายพานร่องวี 11X874 แถบ 6/d128
฿45,505 / หน่วย