DAYTON 16W006 เครื่องเจียรตั้งโต๊ะ/บัฟเฟอร์ 8 นิ้ว
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องบดบัฟเฟอร์ |
แอมป์ | 7/3.5 |
ขนาดอาร์เบอร์ | 5 / 8 " |
ขบ | 36 |
HP | 3/4 |
Hz | 60 |
เบา | ไม่ |
ไม่มีโหลด RPM | 3450 |
ความสูงโดยรวม | 13 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 21 " |
ระยะ | 1 |
แรงดันไฟฟ้า | 115/230 |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 8" |
วัสดุล้อ | อลูมิเนียมออกไซด์ |
ความกว้างล้อ | 1" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 27 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 39.62 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 53.85 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 31.75 |
รหัส HS | 8460908020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
A. มีล้อลวดขนาด 0.014 นิ้วและล้อเจียรขนาด 36 กรวด
A. ได้รับการจัดอันดับสำหรับการส่งความเร็วสูงสุด 3450 รอบต่อนาที
A. ขนาดแกนของเครื่องบดนี้คือ 5/8 นิ้ว
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชิ้น | แอมป์ | อาร์เบอร์โฮล | แม็กซ์ RPM | สูงสุด ความเร็วล้อ | ไม่มีโหลด RPM | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16W005 | เครื่องบดบัฟเฟอร์ | 3.5/1.75 | - | - | - | 3450 | 10 " | 18.5 " | ฿11,175 | ||
1ปีงบประมาณที่ 2 | เครื่องบดม้านั่ง | 10 | - | - | - | 1800 | 50-1 / 2 "(พร้อมขาตั้ง) | 23 " | ฿84,161 | ||
2LKR9 | เครื่องบดม้านั่ง | 7/3.5 | - | - | - | 3450 | 13 " | 21 " | ฿18,563 | ||
49H004 | เครื่องบดม้านั่ง | 3.1 | - | - | - | 1725 | 13 '' | 17 " | ฿13,719 | ||
49H008 | เครื่องบดม้านั่ง | 5.0 | - | - | - | 3500 | 13 '' | 18 " | ฿16,662 | ||
38 สหราชอาณาจักร 59 | เครื่องบดม้านั่ง | 8.8 / 4.4A | 1 / 2 " | 3450 | รอบต่อนาที 3450 | - | 12 " | 20 " | ฿22,954 | ||
38 สหราชอาณาจักร 60 | เครื่องบดม้านั่ง | 13.6/6.8 | 5 / 8 " | 3450 | - | - | 12.5 " | 18 " | ฿47,481 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.