เครื่องบดแบบตั้งโต๊ะ เป็นเครื่องมืออยู่กับที่โดยมีสายพานหรือล้อขัดที่หมุนด้วยความเร็วสูงเพื่อทำให้ชิ้นงานเรียบหรือขึ้นรูป พวกมันถูกติดตั้งเข้ากับโต๊ะทำงานและผู้ปฏิบัติงานจับชิ้นงานด้วยมือทั้งสองข้างกับล้อหมุน / สายพานเพื่อปรับรูปร่างหรือทำให้เรียบ เครื่องเจียรแบบตั้งโต๊ะ Dayton เหล่านี้มีการออกแบบที่กะทัดรัดและสามารถจัดเก็บได้ง่ายเมื่อไม่ใช้งาน
เครื่องเจียรแบบตั้งโต๊ะ Dayton ติดตั้งมอเตอร์คุณภาพสูงสำหรับรอบการทำงานที่ยาวนานและการใช้งานหนักกับโลหะคาร์บอนและโลหะผสม เครื่องเจียรแบบตั้งโต๊ะ Dayton 2LKR9 ให้รอบการทำงานนานขึ้นประมาณ 4 ถึง 7 เท่า และให้ความเร็วน้อยกว่าเครื่องเจียรแบบตั้งโต๊ะทั่วไปถึง 8 เท่า เครื่องเจียรแบบตั้งโต๊ะนี้มีแบริ่งที่ปิดสนิทและโรเตอร์ที่สมดุลแบบไดนามิกเพื่อลดการสั่นสะเทือนเพื่อให้ทำงานได้อย่างราบรื่น เครื่องเจียรนี้ให้ระยะห่างระหว่างล้อกับล้อที่ยาวขึ้น เพื่อให้สิ่งของที่มีความยาวต่อลงดินได้ง่าย มีเครื่องมือขนาดใหญ่ที่ปรับได้สำหรับการเจียรเชิงมุมและการเอียงที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ เครื่องเจียรแบบตั้งโต๊ะ Dayton 2LKR9 ยังมีตัวป้องกันประกายไฟและแผ่นปิดตานิรภัยแบบปรับได้ซึ่งติดด้วยสลักเกลียวแบบเฮอริเคนเพื่อเพิ่มความปลอดภัย เครื่องเจียรแบบตั้งโต๊ะ Dayton นี้มาพร้อมกับตลับลูกปืนสำหรับแรงเสียดทานในการหมุนต่ำ และให้ความเร็วล้อสูงสุด 3450 รอบต่อนาที
การใช้ประโยชน์:
เดย์ตัน เครื่องเจียรตั้งโต๊ะ 2LKR9 ใช้ในอุตสาหกรรมวิศวกรรม ไฟฟ้า และยานยนต์ สำหรับการลับคมเครื่องมือตัด เช่น สิ่ว เซาะร่อง ดอกสว่าน และดอกสว่าน นอกจากนี้ยังสามารถใช้สำหรับการเจียร ลบคม ลบมุม และงานทำความสะอาด
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- เครื่องเจียรแบบตั้งโต๊ะ Dayton 2LKR9 ติดตั้งมอเตอร์คุณภาพสูงสำหรับรอบการทำงานที่ยาวนานและการใช้งานหนักกับโลหะคาร์บอนและโลหะผสม
- เครื่องบดนี้ให้ระยะห่างจากล้อถึงล้อที่ขยายออกไปเพื่อให้สามารถต่อสายดินได้อย่างง่ายดาย
- เครื่องเจียรนี้มีเครื่องมือขนาดใหญ่ที่ปรับได้สำหรับการเจียรเชิงมุมและการเอียงที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
- เครื่องเจียรแบบตั้งโต๊ะ Dayton 2LKR9 มีตลับลูกปืนแบบซีลและโรเตอร์ที่สมดุลแบบไดนามิกเพื่อลดการสั่นสะเทือนเพื่อให้การทำงานราบรื่น
- เครื่องเจียรแบบตั้งโต๊ะนี้มีรอบการทำงานนานขึ้นประมาณ 4 ถึง 7 เท่าภายใต้สภาวะการโหลด และให้ความเร็วที่น้อยกว่าเครื่องเจียรแบบตั้งโต๊ะทั่วไปถึง 8 เท่า
- เครื่องเจียร Dayton นี้มาพร้อมกับตลับลูกปืนสำหรับแรงเสียดทานในการหมุนต่ำ และให้ความเร็วล้อสูงสุด 3450 รอบต่อนาที
- เครื่องเจียรแบบตั้งโต๊ะ Dayton 2LKR9 ยังมีตัวป้องกันประกายไฟและแผ่นปิดตานิรภัยแบบปรับได้ซึ่งติดด้วยสลักเกลียวแบบเฮอริเคนเพื่อเพิ่มความปลอดภัย
- หากคุณต้องการตัวแปรความเร็วที่สูงขึ้น ลองดู Dayton 49H008 เครื่องบดแบบตั้งโต๊ะ ให้ความเร็วได้ถึง 3500 รอบต่อนาที
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- เดย์ตัน 4Z154: เหล่านี้ แท่นบด ให้ฐานที่มั่นคงสำหรับเครื่องเจียรตั้งโต๊ะ พวกเขาให้การสนับสนุนเพิ่มเติมแก่เครื่องบดและวางตำแหน่งไว้ที่ความสูงที่เหมาะสมเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถยืนตัวตรงได้อย่างง่ายดายในขณะที่ทำการเจียร
มาตรฐานและการรับรอง:
เครื่องเจียรแบบตั้งโต๊ะ Dayton 2LKR9 ได้รับการรับรองจาก CSA และเป็นไปตามมาตรฐาน OSHA / NIOSH เพื่อมอบประสิทธิภาพการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
การติดตั้ง:
- เครื่องเจียรแบบตั้งโต๊ะ Dayton 2LKR9 ประกอบด้วยน็อตหกเหลี่ยม สกรูไม้ และแหวนรองแบบเรียบเพื่อการติดตั้งที่ง่ายและปลอดภัย
- ติดตั้งเครื่องเจียรแบบตั้งโต๊ะกับพื้นผิวที่เป็นของแข็งในแนวนอน หากติดตั้งกับฐานโลหะ ให้จัดตำแหน่งรูสำหรับติดตั้งให้ตรงกับรูในฐาน
- ใส่สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยมขนาด 1/4-20 x 1-1/4 นิ้วพร้อมแหวนรองผ่านฐานของเครื่องบด จากด้านล่างของแท่น วางแหวนรองแบนขนาด 1/4 นิ้วและเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/4 นิ้ว น็อตหกเหลี่ยม 20 เกลียวลงบนสลักเกลียว
- ขันให้แน่นจนช่องว่างระหว่างแท่นกับฐานเครื่องบดเท่ากับ 1/8 นิ้ว ใช้น็อตตัวที่สองกับสลักเกลียวแต่ละตัว ขันน็อตอันแรกให้แน่นเพื่อต้านทานการคลายจากแรงสั่นสะเทือน
- ในการติดตั้งเครื่องเจียรเข้ากับโต๊ะไม้ ให้ใช้สกรูไม้ขนาด 1/4 x 1-1/4 นิ้วและแหวนรองแบนใต้หัว และขันสกรูให้แน่นจนช่องว่างระหว่างท็อปโต๊ะและฐานเครื่องเจียรคือ 1/8 นิ้ว
คำถามที่พบบ่อย:
Q. ทำไมเครื่องเจียรตั้งโต๊ะจึงมี 2 ล้อ?
A. เครื่องเจียรแบบตั้งโต๊ะมาพร้อมกับล้อสองล้อที่สามารถใช้งานได้หลากหลาย ล้อแรกได้รับการออกแบบมาเพื่อการลับคมที่แม่นยำเป็นหลัก ในขณะที่ล้ออีกล้อหนึ่งเหมาะสำหรับการกลึงหยาบ สามารถเปลี่ยนได้อย่างสะดวกสำหรับการกำหนดค่าล้อต่างๆ ตามความต้องการของผู้ใช้
ถาม เหตุใดอายชีลด์จึงติดตั้งบนเครื่องบดแบบตั้งโต๊ะ?
A. เครื่องเจียรแบบตั้งโต๊ะ Dayton 2LKR9 มีแผ่นปิดตาในตัวซึ่งช่วยปกป้องดวงตาของผู้ปฏิบัติงานจากการบาดเจ็บจากเศษโลหะและอนุภาคที่มีฤทธิ์กัดกร่อน
ถาม ฉันสามารถใช้เครื่องเจียรตั้งโต๊ะเพื่อลับสิ่วได้หรือไม่?
A. ได้ คุณสามารถลับสิ่วของคุณบนเครื่องเจียรตั้งโต๊ะได้ เครื่องบดแบบตั้งโต๊ะ พลังที่เพียงพอและหินที่สมบูรณ์แบบสำหรับการดำเนินการนี้
ถาม คุณสามารถใช้เครื่องเจียรตั้งโต๊ะโดยไม่มีการ์ดได้หรือไม่?
A. ที่กันล้อเบี่ยงเบนประกายไฟและเศษขยะออกจากผู้ใช้ และป้องกันและปกป้องพวกเขาจากล้อเจียรและการตัดแบบเสียดสี ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายร้ายแรงหากล้มเหลวหรือหลุดออกไป
ถาม คุณสามารถใช้เครื่องบดแบบตั้งโต๊ะเพื่อลับมีดได้หรือไม่?
ก. เครื่องเจียรตั้งโต๊ะสามารถใช้ลับมีดได้เนื่องจากมีล้อหมุนความเร็วสูง ซึ่งสามารถใช้สำหรับตัดแต่งพลาสติก โลหะ และวัสดุไม้ได้เช่นกัน
ถาม ฉันจะเลือกล้อเจียรได้อย่างไร
A. ในการเลือกล้อเจียร ควรคำนึงถึงแรงม้าของเครื่องบดด้วย โดยทั่วไปจะใช้ล้อเกรดแข็งกับเครื่องจักรที่มีแรงม้าสูง ถ้าแรงม้าน้อยกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางล้อ แนะนำให้ใช้ล้อเกรดอ่อน และถ้าแรงม้ามากกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางล้อ ให้เลือกล้อเกรดแข็ง