เครื่องบดแบบตั้งโต๊ะ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเครื่องมือขึ้นรูป เจียร และลับคม เคล็ดลับ แผ่น และชิ้นโลหะในการชุบใหม่ การผลิต และการบำรุงรักษา เครื่องเจียรเหล่านี้โดยทั่วไปมีล้อเจียรหรือสายพานที่ขัดด้วยความเร็วสูงเพื่อสร้างรูปร่างหรือทำให้ชิ้นงานเรียบ
เดย์ตัน เครื่องเจียรตั้งโต๊ะใช้มอเตอร์ไฟฟ้าในการลบคม เจียร ทำความสะอาด ลับคม และลบมุมของบล็อกหรือชิ้นส่วนโลหะ พวกเขามีชุดเกราะที่สมดุลแบบไดนามิกพร้อมตลับลูกปืนที่ปิดสนิทเพื่อให้แน่ใจว่าการทำงานราบรื่น การทำงานที่ไร้เสียงรบกวนและการสั่นสะเทือนขั้นต่ำ เหล่านี้
เครื่องเจียรแบบตั้งโต๊ะ Dayton มีการติดตั้งล้อเจียรที่มีระยะห่างระหว่างล้อถึงล้อขนาดใหญ่และตัวป้องกันล้อตามมาตรฐาน OSHA เพื่อให้ง่ายต่อการเจียรชิ้นงานที่ยาวขึ้นและเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ใช้ มีมอเตอร์สำหรับงานหนักเพื่อการใช้งานที่ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพเป็นระยะเวลานาน ผู้ใช้สามารถปรับเครื่องเจียรแบบตั้งโต๊ะของ Dayton ได้อย่างง่ายดายเพื่อให้ใช้งานการเจียรแบบเอียงและมุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติด้านความปลอดภัย เช่น แผ่นปิดตานิรภัยแบบปรับได้และการ์ดป้องกันประกายไฟที่วางตำแหน่งได้ง่ายพร้อมสลักเกลียวแบบพายุเฮอริเคน เพื่อปกป้องผู้ใช้และเครื่องจักรโดยรอบจากการบาดเจ็บหรืออันตรายจากไฟไหม้
เครื่องเจียรแบบตั้งโต๊ะ Dayton 1FYX2 มีล้อเจียร 12 นิ้วที่มีกรวด 36/60 และความเร็วล้อ 1725 RPM สำหรับการเจียรงานหนัก มีมอเตอร์ขนาด 2 แรงม้า 60Hz ที่ต้องการกำลังไฟฟ้า 240V และ 10A เครื่องเจียรแบบตั้งโต๊ะ Dayton นี้มีแท่นตั้งพื้นพร้อมถาดดับไฟสำหรับใช้งานเครื่องในขณะยืน และลดการบาดเจ็บที่เกี่ยวข้องกับการก้มบ่อยๆ ของผู้ใช้ มีโครงสร้างอะลูมิเนียมและเหล็กกล้าเพื่อความแข็งแรงและทนทานต่อการกัดกร่อน เครื่องบดแบบตั้งโต๊ะ Dayton นี้มาพร้อมกับระบบจัดการฝุ่นสำหรับทำความสะอาดวัสดุที่ต่อสายดิน
การใช้ประโยชน์:
เครื่องเจียรแบบตั้งโต๊ะ Dayton เหมาะสำหรับการลบคม เจียร ทำความสะอาด ลับคม และลบมุมของโลหะผสมหรือชิ้นส่วนโลหะคาร์บอน โดยทั่วไปจะใช้ในงานก่อสร้าง บำรุงรักษา และตกแต่งใหม่
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- เครื่องเจียรแบบตั้งโต๊ะ Dayton 1FYX2 มีล้อขัดขนาด 12 นิ้วพร้อมเม็ดทราย 36/60 เพื่อปรับรูปร่างหรือทำให้ชิ้นงานที่ทำจากโลหะผสมหรือโลหะคาร์บอนเรียบขึ้น
- ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ลูกปืนแบบปิดสนิท 2 แรงม้า สำหรับการหมุนล้อที่ 1725 รอบต่อนาที เพื่อขจัดวัสดุออกจากพื้นที่ขนาดเล็ก ทางโค้ง และการกระแทกที่มีรูปทรงไม่สม่ำเสมอได้ง่ายขึ้น
- เครื่องบดแบบตั้งโต๊ะ Dayton นี้มาพร้อมกับตัวเก็บฝุ่นแบบจุดเดียวเพื่อกรองฝุ่นที่เกาะอยู่ออก และรับประกันสภาพแวดล้อมการทำงานที่สะอาด
- มันถูกรวมเข้ากับสวิตช์ปิดฉุกเฉินเพื่อตัดกระแสไฟในกรณีฉุกเฉิน
- เครื่องเจียรแบบตั้งโต๊ะ Dayton นี้มาพร้อมกับแท่นวางเท้าที่มีถาดดับไฟสำหรับเคลียร์พื้นที่โต๊ะและจัดเก็บน้ำหล่อเย็น
- มีโครงสร้างอลูมิเนียมและเหล็กเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้างและความทนทาน
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Raptor Supplies สามารถจัดส่งชิ้นส่วนทดแทน เช่น ตัวยึด คาปาซิเตอร์ น็อตหกเหลี่ยม สกรูหน้าแปลน สำหรับเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือสึกหรอของเครื่องบดแบบตั้งโต๊ะ Dayton 1FYX2
- นอกจากนี้เรายังจัดหาท่อเก็บฝุ่นและ ชุดต่อท่อ สำหรับกำจัดฝุ่นและเศษเล็กเศษน้อยที่เกิดจากการทำงานของเครื่องบดแบบตั้งโต๊ะ Dayton
มาตรฐานและการรับรอง:
เครื่องบดแบบตั้งโต๊ะ Dayton ทั้งหมดเป็นไปตามมาตรฐาน OSHA และได้รับการรับรองจาก CSA ทำให้มั่นใจได้ถึงความปลอดภัยของผู้ใช้ ประสิทธิภาพที่เหนือกว่า และสุขภาพสิ่งแวดล้อม
การติดตั้ง:
- ตรวจสอบการส่งมอบชิ้นส่วนและเครื่องมือทั้งหมดโดยใช้คู่มือการใช้งานเครื่องเจียรแบบตั้งโต๊ะ Dayton
- ประกอบชิ้นส่วนโดยใช้คู่มือ ห้ามประกอบถ้าชิ้นส่วนขาดหายไปหรือแตกหัก สั่งซ่อมหรือเปลี่ยนอะไหล่หากจำเป็น
- ติดตั้ง eyeshields บนเครื่องเจียรแบบตั้งโต๊ะ Dayton และวางเครื่องบนขาตั้งที่ประกอบแล้ว
- ขันฮาร์ดแวร์ให้แน่นโดยใช้สลักเกลียว แหวนรอง และน็อต
- จากนั้น ควรเชื่อมต่อเครื่องเจียรแบบตั้งโต๊ะ Dayton เข้ากับแหล่งจ่ายไฟที่มีสายดินโดยใช้สายไฟยาว 6 ฟุต การใช้สายไฟต่อเพื่อจ่ายไฟในระยะทางที่ไกลออกไปอาจทำให้แรงดันไฟฟ้าลดลงและสูญเสียพลังงาน
- สวมเครื่องแต่งกายที่เหมาะสมและรักษาพื้นที่ทำงานให้สะอาดเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม. ไม่ Raptor Supplies มีเครื่องมือตกแต่งประเภทอื่นหรือไม่?
ตอบใช่ Raptor Supplies เสนอประเภทต่าง ๆ ของ เครื่องมือตกแต่ง นอกจากเครื่องเจียรแบบตั้งโต๊ะ เช่น นิวเมติก-ระเบิดตู้, ใบมีดลบคม และ ม้านั่งบัฟเฟอร์. ตู้พ่นระเบิดแบบใช้ลมใช้เพื่อขจัดสนิมและคราบสีเก่า และทำให้พื้นผิวที่หยาบเรียบขึ้นโดยการขจัดความไม่สมบูรณ์ของวัตถุ เครื่องมือลบคม เช่น ใบมีดลบคมแบบใช้มือถือช่วยขจัดครีบออกจากขอบดิบของเครื่องมือและรูของผลิตภัณฑ์ บัฟเฟอร์แบบตั้งโต๊ะเหมาะสำหรับการขัดเครื่องมือโลหะและท่อ และยังเหมาะสำหรับการสร้างพื้นผิวเรียบ
ถาม จะทำอย่างไรในกรณีที่เครื่องบดแบบตั้งโต๊ะ Dayton ล้มเหลว
A. สมมติว่าเครื่องเจียรแบบตั้งโต๊ะ Dayton มาพร้อมกับแหล่งจ่ายไฟที่ถูกต้อง โดยเชื่อว่าเป็นทางเลือกที่ถูกต้องสำหรับการเจียรวัสดุชิ้นงาน สิ่งแรกที่ต้องตรวจสอบคือสถานะของการเชื่อมต่อสายไฟ ฟิวส์ และตัวเก็บประจุ ผู้ใช้ควรตรวจสอบและทำความสะอาดคราบสกปรกหรือฝุ่นละอองที่สะสมอยู่ที่ล้อและเพลาซึ่งเป็นสาเหตุของความร้อนของมอเตอร์ ควรหมั่นหล่อลื่นตลับลูกปืนมอเตอร์อย่างสม่ำเสมอเพื่อการทำงานที่ราบรื่น ผู้ใช้ควรดูแลไม่ให้วัสดุใด ๆ เป็นลิ่มระหว่างล้อและตัวป้องกันเพื่อป้องกันการหยุดของมอเตอร์ พวกเขาควรตรวจสอบการสึกหรอของชิ้นส่วนเครื่องบดแบบตั้งโต๊ะด้วย นอกจากนี้ ผู้ใช้ยังอาจเผชิญกับการสั่นสะเทือนและการบดที่ผิดปกติในระหว่างการใช้งาน เนื่องจากการติดตั้งล้อหรือตัวเครื่องบนขาตั้งที่ไม่เหมาะสม
ถาม ขนาดกรวดของเครื่องบด Dayton หมายถึงอะไร
A. เม็ดทรายของเครื่องบด Dayton หมายถึงขนาดของวัสดุขัดที่มีอยู่บนเครื่องบด ขนาดเม็ดกรวดสูง (เช่น 120) หมายถึงการมีอยู่ของสารกัดกร่อนที่ละเอียดกว่าในล้อเจียร ทำให้ได้พื้นผิวที่เรียบขึ้น ขนาดเม็ดกรวดที่ต่ำกว่า (30, 36 เป็นต้น) หมายถึงสารกัดกร่อนที่หยาบกว่าซึ่งขูดวัสดุออกได้เร็วกว่า เลือกตามการใช้งานของคุณสำหรับการเจียรหยาบหรือละเอียด โดยคำนึงถึงคุณสมบัติของวัสดุ (ชิ้นงาน)