Dayton 1l527 | มอเตอร์เกียร์ AC 17 Rpm Tenv 230v | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 1L527 Ac Gearmotor 17 รอบต่อนาที Tenv 230v | เอบีทูซีบี

DAYTON 1L527 Ac Gearmotor 17 รอบต่อนาที Tenv 230v

In Stock
รายการ: AB2CBE รุ่น: 1L527
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
฿22,435 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมอเตอร์เกียร์ AC
ฐานที่สามารถลอกออกได้
ตลับเข็มสำหรับงานหนักบนตัวเครื่อง Ball on Motor
เจาะ Dia5 / 8 "
เบรคปรับให้เข้ากับ 5X400
จำเป็นต้องใช้ตัวเก็บประจุรวม
กรงขังที.วี
เสร็จสิ้นเคลือบผงเงา
กรอบ42CZ / 48
แอมป์โหลดเต็ม0.3
วัสดุเกียร์เหล็กหรือโลหะผงที่ผ่านการอบด้วยความร้อน
อัตราส่วนเกียร์96:1
ประเภทเกียร์ลานขั้นแรก / เดือย
Gearsเหล็กขั้นที่ 1, เกลียว, ขั้นตอนต่อมาเหล็กหรือเดือยโลหะที่ผ่านการอบด้วยความร้อน
วัสดุที่ใช้ผลิตอลูมิเนียมหล่อ
Hz50/60
ป้อน HP1/20
อินพุต RPM1725
ความยาวเพลาน้อย8"
การหล่อลื่นน้ำมันเกียร์สำหรับงานหนักถาวร
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม40 องศาเซลเซียส
สูงสุด ป้อน HP1/10
สูงสุด แรงบิดเอาต์พุต254 นิ้ว --lb.
แม็กซ์ แรงบิด100 นิ้ว --lb.
ชนิดเครื่องยนต์ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร
การติดทุกตำแหน่ง
แผ่นป้าย RPM17
RPM เอาต์พุตที่กำหนด20
อัตราส่วนที่กำหนด87.8:1
จำนวนสเตจ3
เอาท์พุทเพลา Dia5 / 8 "
ความสูงของเพลาขาออก3 11 / 32 "
แรงบิดเอาต์พุต @ 1/8 HP254 นิ้ว --lb.
โหลดมากเกินไป90 ปอนด์
ระยะ1
วัสดุปีกนกเหล็กชุบแข็ง
การหมุนกลับได้
ช่วง RPMเพื่อ 16 30
ประเภทซีลลิปสปริงโหลด
ซีลประเภทปากสปริงโหลดบนเพลาอินพุตและเอาต์พุต
การวางแนวเพลาParallel
ประเภทลดความเร็วซี - เฟซ
การป้องกันความร้อนไม่มี
แรงดันไฟฟ้า230 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.6
ความสูงของเรือ (ซม.)14.73
ความยาวเรือ (ซม.)31.75
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.97
รหัส HS8501106020
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นGearsตลับกรงขังHzป้อน HPความยาวเพลาน้อยการหล่อลื่นแม็กซ์ แรงบิดราคา
DAYTON 1L517 Ac Gearmotor 95 รอบต่อนาที Tenv 230v | AB2CAU 1L517เหล็กขั้นที่ 1, เกลียว, ขั้นตอนต่อมาเหล็กหรือเดือยโลหะที่ผ่านการอบด้วยความร้อนเข็มสำหรับงานหนักบนตัวเครื่อง Ball on Motorที.วี50/601/208"น้ำมันเกียร์สำหรับงานหนักถาวร30 นิ้ว --lb.฿23,097
DAYTON 1L518 Ac Gearmotor 95 รอบต่อนาที เปิด 230v | AB2CAV 1L518เหล็กขั้นที่ 1, เกลียว, ขั้นตอนต่อมาเหล็กหรือเดือยโลหะที่ผ่านการอบด้วยความร้อนเข็มสำหรับงานหนักบนตัวเครื่อง Ball on Motorจุดเปิด50/601/208.25 "น้ำมันเกียร์สำหรับงานหนักถาวร30 นิ้ว --lb.฿23,073
DAYTON 1L519 Ac Gearmotor 8.8 รอบต่อนาทีเปิด 230v | AB2CAW 1L519เหล็กขั้นที่ 1, เกลียว, ขั้นตอนต่อมาเหล็กหรือเดือยโลหะที่ผ่านการอบด้วยความร้อนเข็มสำหรับงานหนักบนตัวเครื่อง Ball on Motorจุดเปิด50/601/807.875 "น้ำมันเกียร์สำหรับงานหนักถาวร76 นิ้ว --lb.฿22,277
DAYTON 1L520 Ac Gearmotor 63 รอบต่อนาที Tenv 230v | AB2CAX 1L520เหล็กขั้นที่ 1, เกลียว, ขั้นตอนต่อมาเหล็กหรือเดือยโลหะที่ผ่านการอบด้วยความร้อนเข็มสำหรับงานหนักบนตัวเครื่อง Ball on Motorที.วี50/601/208"น้ำมันเกียร์สำหรับงานหนักถาวร46 นิ้ว --lb.฿22,435
DAYTON 1L521 Ac Gearmotor 63 รอบต่อนาที เปิด 230v | AB2CAY 1L521เหล็กขั้นที่ 1, เกลียว, ขั้นตอนต่อมาเหล็กหรือเดือยโลหะที่ผ่านการอบด้วยความร้อนเข็มสำหรับงานหนักบนตัวเครื่อง Ball on Motorจุดเปิด50/601/208.25 "น้ำมันเกียร์สำหรับงานหนักถาวร46 นิ้ว --lb.฿21,968
DAYTON 1L522 Ac Gearmotor 4.5 รอบต่อนาที เปิด 230v | AB2CAZ 1L522เหล็กขั้นที่ 1, เกลียว, ขั้นตอนต่อมาเหล็กหรือเดือยโลหะที่ผ่านการอบด้วยความร้อนเข็มสำหรับงานหนักบนตัวเครื่อง Ball on Motorจุดเปิด50/601/807.875 "น้ำมันเกียร์สำหรับงานหนักถาวร100 นิ้ว --lb.฿22,950
DAYTON 1L523 Ac Gearmotor 32 รอบต่อนาที Tenv 230v | AB2CBA 1L523เหล็กขั้นที่ 1, เกลียว, ขั้นตอนต่อมาเหล็กหรือเดือยโลหะที่ผ่านการอบด้วยความร้อนเข็มสำหรับงานหนักบนตัวเครื่อง Ball on Motorที.วี50/601/208"น้ำมันเกียร์สำหรับงานหนักถาวร86 นิ้ว --lb.฿24,391

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 1L527 Ac Gearmotor 17 รอบต่อนาที Tenv 230v
฿22,435 / หน่วย