โบลเวอร์ Dayton 1TDP6 เป็นโบลเวอร์แบบพิเศษของ OEM ที่เหมาะสำหรับการเปลี่ยนโบลเวอร์เดิมในระบบ HVAC มอเตอร์ตัวเก็บประจุแบบแยกถาวร 1/30 HP บนโบลเวอร์เหล่านี้ ทำให้เหมาะสำหรับการทำความเย็นหรือการระบายอากาศที่ทำงานต่อเนื่อง มอเตอร์โบลเวอร์ Dayton 1TDP6 มีแผงปิดปลายอะลูมิเนียมหล่อเพื่อกระจายความร้อนได้เร็วขึ้น ลดการหยุดทำงาน และยืดอายุการใช้งาน
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- เครื่องเป่าลม Dayton 1TDP6 มีช่องอากาศเข้าทางเดียวสำหรับดึงอากาศที่เหม็นจากทิศทางเดียวและระบายออกในอีกทิศทางหนึ่ง
- มีเต้าเสียบหน้าแปลนรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสำหรับติดตั้งท่อได้ง่าย
- โบลเวอร์ที่มีสมดุลไดนามิกพร้อมตลับลูกปืนช่วยลดแรงเสียดทาน เสียง และการสั่นสะเทือนให้เหลือน้อยที่สุด ขณะที่ยังคงรักษาการไหลเวียนของอากาศที่แรงดันคงที่สูง
- โบลเวอร์ Dayton 1TDP6 มีการออกแบบไดรฟ์โดยตรงเพื่อเชื่อมต่อล้อพัดลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3-3/4 นิ้วเข้ากับเพลามอเตอร์โดยตรง
- ล้อพัดลมโค้งไปข้างหน้าช่วยดันอากาศออกจากเส้นรอบวงของพัดลม
- มอเตอร์ของโบลเวอร์นี้มีฉนวนคลาส B เพื่อให้ทนต่ออุณหภูมิแวดล้อมตั้งแต่ -10 ถึง 104 องศาฟาเรนไฮต์
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม โบลเวอร์ Dayton 1TDP6 นี้มีคุณสมบัติด้านความปลอดภัยหรือไม่?
A. ใช่ โบลเวอร์นี้มีคุณสมบัติด้านความปลอดภัย เช่น การป้องกันความร้อนอัตโนมัติเพื่อหยุดมอเตอร์ในกรณีที่มีความร้อนสูงเกิน โอเวอร์โหลด หรือเฟสขัดข้อง และป้องกันโบลเวอร์
ถาม: สามารถติดตั้งโบลเวอร์ Dayton 1TDP6 ได้อย่างไร?
A. โบลเวอร์นี้สามารถติดตั้งได้ทุกตำแหน่งโดยใช้แถบยึดด้านข้างและหน้าแปลนสำหรับติดตั้ง
ถาม เครื่องเป่าลม Dayton 1TDP6 ทำมาจากอะไร
A. ตัวเรือนของโบลเวอร์นี้ทำจากเหล็กเคลือบอีนาเมลเพื่อความแข็งแกร่งและความทนทานของโครงสร้าง ล้อพัดลมทำจากเหล็กอาบสังกะสีกันสนิม
ถาม โบลเวอร์ Dayton 1TDP6 ให้การไหลเวียนของอากาศสูงสุดเป็นเท่าใด
A. พัดลมโบลเวอร์ Dayton 1TDP6 หมุนด้วยความเร็วสูงสุด 2880 RPM และให้กระแสลมสูงถึง 133 cfm