Dayton 20c789 | สถานีควบคุม Nema 1 2no | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 20C789 สถานีควบคุม Nema 1 2no | AB4QLY

DAYTON 20C789 สถานีควบคุม Nema 1 2no

In Stock
รายการ: AB4QLY รุ่น: 20C789

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿2,462 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสถานีควบคุมสวิตช์เลือก
การกระทำการบำรุงรักษา
รูปแบบการติดต่อ2 น
คะแนนการติดต่อ1.2A @ 600 VAC, 1.5A @ ​​480 VAC, 3A @ 240 VAC, 6A @ 120 VAC
ความลึก2.06 "
สีของตู้สีเทา
สิ่งที่ส่งมาวัสดุฝาแก้วโพลีเอสเตอร์เต็ม
วัสดุหัวพลาสติก
ความสูง2.19 "
Hub1/2 "ถึง 3/4"
อัตราส่วน IP40
การติดพื้นผิว
การกำหนดคะแนนการติดต่อ NEMAA600 / P600
คะแนน NEMA1
จำนวนผู้ปฏิบัติงาน1
สีตัวดำเนินการBlack
ขนาด25mm
ประเภทผู้ปฏิบัติงานสวิตช์เลือก
ความกว้าง3.69 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.26
ความสูงของเรือ (ซม.)14.81
ความยาวเรือ (ซม.)7.04
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.53
รหัส HS8536509065
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • ลูกโซ่เชิงกล (ไม่ใช่)

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 20C789 สถานีควบคุม Nema 1 2no
฿2,462 / หน่วย