DAYTON 26Y490 Wagon Truck Perf Deck 24x36 ความจุ 1000 Lb
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถบรรทุกเกวียน |
สี | สีแดง |
การก่อสร้าง | เหล็กสแตนเลส |
ความสูงของดาดฟ้า | 11.25 " |
ความยาวดาดฟ้า | 36 " |
ประเภทเด็ค | เหล็กพรุน |
ความกว้างของดาดฟ้า | 24 " |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
วัด | 12 |
ประเภทการจัดการ | ออฟเซ็ต T |
ความจุโหลด | 1000 ปอนด์ |
ความสูงโดยรวม | 12.75 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 68 " |
ความกว้างโดยรวม | 24 " |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 10 " |
ประเภทล้อ | นิวเมติกเต็ม |
ความกว้างล้อ | 3.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 26.1 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 33.27 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 93.98 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 62.23 |
รหัส HS | 8716805090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
รุ่น | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความสูงของดาดฟ้า | ความยาวดาดฟ้า | ความกว้างโดยรวม | เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | ประเภทล้อ | ความกว้างล้อ | ประเภทเด็ค | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26Y457 | 50 " | 16.5 " | 48 " | 24 " | 12 " | แม่พิมพ์บนยาง | 2.5 " | เปี่ยม | ฿27,988 | |
26Y458 | 62 " | 16.5 " | 60 " | 30 " | 12 " | แม่พิมพ์บนยาง | 2.5 " | เปี่ยม | ฿32,395 | |
26Y459 | 74 " | 16.5 " | 72 " | 36 " | 12 " | แม่พิมพ์บนยาง | 2.5 " | เปี่ยม | ฿36,740 | RFQ
|
26Y460 | 50 " | 16.5 " | 48 " | 24 " | 12 " | นิวเมติกเต็ม | 3.5 " | เปี่ยม | ฿25,523 | |
26Y461 | 62 " | 16.5 " | 60 " | 30 " | 12 " | นิวเมติกเต็ม | 3.5 " | เปี่ยม | ฿31,649 | |
26Y462 | 74 " | 16.5 " | 72 " | 36 " | 12 " | นิวเมติกเต็ม | 3.5 " | เปี่ยม | ฿36,879 | RFQ
|
26Y465 | 50 " | 16.5 " | 48 " | 30 " | 12 " | นิวเมติกเต็ม | 3.5 " | เปี่ยม | ฿29,454 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.