Dayton 2pyn7 | ใบพัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง สนาม 5 นิ้ว 35 องศา | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 2PYN7 ใบพัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 นิ้ว ระยะพิทช์ 35 องศา | AC3APX

DAYTON 2PYN7 ใบพัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 นิ้ว ระยะพิทช์ 35 องศา

In Stock
รายการ: AC3APX รุ่น: 2PYN7

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿381 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นใบพัด
วัสดุใบมีดอลูมิเนียม
ความกว้างใบมีด7 / 8 "
เจาะ Dia3 / 16 "
CFM @ 0.000 นิ้ว SP400
แม็กซ์ RPM3000
จำนวนใบมีด10
ขว้าง35 องศา
ใบพัด Dia5"
หมายเหตุดูหน้าแคตตาล็อกเพื่อเกณฑ์การคัดเลือกที่ดีขึ้น
มอเตอร์ที่ต้องการ HP1/100
การหมุนCW หันหน้าไปทาง Discharge
ชนิดภาพเขียนการแทนที่
UPC190735229026

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)2.87
ความยาวเรือ (ซม.)20.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.7
รหัส HS8414901080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • จำนวนชุดสกรู (1)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นCFM @ 0.500 นิ้ว SPวัสดุใบมีดความกว้างใบมีดสีเหมาะกับแบรนด์รูกุญแจแม็กซ์ RPMจำนวนใบมีดราคา
DAYTON 50M234 เปลี่ยนใบพัด | AB6FPQ 21DT26 50M234----เดย์ตัน---฿48,796
DAYTON 2C362 พัดลมใบมีดเส้นผ่านศูนย์กลาง 18 นิ้ว | AB9CXV 2C362-อลูมิเนียม9.187 "---17253฿3,797
DAYTON 2C683 พัดลมใบพัด 12 นิ้ว | AB9CZM 2C683-อลูมิเนียม5 9 / 16 "---17253฿2,852
DAYTON 2C842 พัดลมใบพัด 12 นิ้ว | เอบี9ดีเอเอฟ 2C842-อลูมิเนียม5 9 / 16 "---17253฿2,825
DAYTON 2C855 พัดลมใบพัด 12 นิ้ว | AB9DAG 2C855-อลูมิเนียม5 9 / 16 "---17253฿2,936
DAYTON 2MXX7 ใบพัดเส้นผ่านศูนย์กลาง 14 นิ้ว Bore Diameter 1/2 In | AC2URF 2MXX7-อลูมิเนียม3.5 "---15505฿1,109
DAYTON 2MXX8 ใบพัดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 นิ้ว Bore Diameter 1/4 In | AC2URG 2MXX8-อลูมิเนียม1.625 "---15505฿723

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 2PYN7 ใบพัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 นิ้ว ระยะพิทช์ 35 องศา
฿381 / หน่วย