Dayton 30g254 | ปุ่มกด E-stop ไม่เรืองแสง 22mm 1no/1nc | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 30G254 ปุ่มกด E-Stop แบบไม่ส่องสว่าง 22 มม. 1NO / 1NC | AC4NND

DAYTON 30G254 ปุ่มกด E-Stop ไม่เรืองแสง 22 มม. 1NO/1NC

In Stock
รายการ: AC4NND รุ่น: 30G254
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
฿2,385 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปุ่มหยุดฉุกเฉิน
การกระทำรักษาด้วย Turn to Release
หนามเตยพลาสติก
สีสีแดง
รูปแบบการติดต่อ1NO / 1NC
คะแนนการติดต่อ10A @ 600 โวลต์
วัสดุหัวยางไนไตรล์
วัสดุพลาสติก
การกำหนดคะแนนการติดต่อ NEMAA600 / Q600
คะแนน NEMA1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
จำนวนผู้ปฏิบัติงาน1
ขนาด22mm
การเชื่อมต่อเทอร์มินัลแผ่นดัน
ประเภทผู้ปฏิบัติงาน40 มม. Dia. เห็ด
UPC190735245552

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)9.65
ความยาวเรือ (ซม.)4.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.32
รหัส HS8536509035
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าIN

รายละเอียดสินค้า:

  • ส่องสว่าง / ไม่ส่องสว่าง (ไม่ส่องสว่าง)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการกระทำรูปแบบการติดต่อราคา
DAYTON 30G248 ปุ่มกด E-Stop ไม่เรืองแสง 22mm 1NC สีแดง | AC4NMX 30G248Push / Pull ที่ได้รับการบำรุงรักษา1NC฿1,990
DAYTON 30G250 E-Stop Push Button Non-Illuminated 22mm 1NO / 1NC | AC4NMZ 30G250Push / Pull ที่ได้รับการบำรุงรักษาด้วย Trigger Release1NO / 1NC฿3,180
DAYTON 30G252 ปุ่มกด E-Stop ไม่เรืองแสง 22mm 1NC สีแดง | AC4NNB 30G252รักษาด้วย Turn to Release1NC฿1,944
DAYTON 30G256 ปุ่มกด E-Stop ไม่เรืองแสง 22mm 1NC สีแดง | AC4NNF 30G256คีย์รีลีสที่ได้รับการบำรุงรักษา1NC฿1,280

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 30G254 ปุ่มกด E-Stop ไม่เรืองแสง 22 มม. 1NO/1NC
฿2,385 / หน่วย