DAYTON 31LH46 3 เฟส 3/4 แรงม้า 1760 208-230/460 81.1
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์เอนกประสงค์ |
ตลับ | ลูกบอล |
จำเป็นต้องใช้ตัวเก็บประจุ | ไม่ |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กลุ่มประสิทธิภาพ | NEMA พรีเมียม (R) |
กรอบ | 56C |
วัสดุกรอบ | เหล็กแผ่นรีด |
แอมป์โหลดเต็ม | 2.5-2.3/1.2 |
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆ | คะแนน NEMA Premium |
HP | 3/4 |
Hz | 60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | F |
คะแนนอินเวอร์เตอร์ | ใช่ |
ความยาวเพลาน้อย | 8.5 " |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 40 องศาเซลเซียส |
การประยุกต์ใช้มอเตอร์ | แอปพลิเคชันทั่วไป |
การออกแบบมอเตอร์ | 3 เฟส |
การออกแบบตู้มอเตอร์ | เปิด Dripproof |
ตำแหน่งการติดมอเตอร์ | ตามแนวนอน |
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์ | ใบหน้า |
การออกแบบเพลามอเตอร์ | คีย์ |
การหมุนเพลามอเตอร์ | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
มอเตอร์ป้องกันความร้อน | ไม่มี |
แผ่นป้าย RPM | 1760 |
ประสิทธิภาพที่กำหนด | ลด 81.1% |
จำนวนความเร็ว | 1 |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 11.125 " |
ระยะ | 3 |
กลุ่ม RPM | 1701-1800 |
ช่วง RPM | 1701-1800 |
ปัจจัยการบริการ | 1.15 |
เพลา Dia | 5 / 8 " |
ความยาวเพลา | 1.875 " |
แรงดันไฟฟ้า | 208-230/460 |
การประกัน | 1 ปี |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 10.78 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 20.32 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 38.1 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 27.94 |
รหัส HS | 8501514040 |
รุ่น | ช่วง RPM | กรอบ | แอมป์โหลดเต็ม | ความยาวเพลาน้อย | แผ่นป้าย RPM | ประสิทธิภาพที่กำหนด | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | กลุ่ม RPM | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31LH45 | 3001-3600 | 56C | 2.5-2.3/1.1 | 7.125 " | 3485 | ลด 76.8% | 10 11 / 16 " | 3001-3600 | ฿13,097 | |
31LH47 | 1101-1200 | 56HC | 2.9-2.6/1.3 | 8 29 / 32 " | 1150 | ลด 81.7% | 11.5 " | 1101-1200 | ฿11,787 | |
31LH62 | 3001-3600 | 56C | 2.5-2.3/1.1 | 6 29 / 32 " | 3485 | ลด 76.8% | 10 11 / 16 " | 3001-3600 | ฿13,097 | |
31LH63 | 1701-1800 | 56C | 2.5-2.3/1.2 | 8.5 " | 1760 | ลด 81.1% | 11.125 " | 1701-1800 | ฿13,116 | |
31LH64 | 1101-1200 | 56HC | 2.9-2.6/1.3 | 8 15 / 16 " | 1150 | ลด 81.7% | 11.5 " | 1101-1200 | ฿11,787 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.