Dayton 3m722 | มอเตอร์ Hvac 1/40 Hp 1550 Rpm 115v 3.3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 3M722 มอเตอร์ Hvac 1/40 Hp 1550 รอบต่อนาที 115v 3.3 | AD2AXV

DAYTON 3M722 มอเตอร์ Hvac 1/40 แรงม้า 1550 รอบต่อนาที 115v 3.3

In Stock
รายการ: AD2AXV รุ่น: 3M722

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿3,084 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมอเตอร์ HVAC
ตลับแขนเสื้อ
Body Dia3.3 "
หน้าที่อย่างต่อเนื่อง
กรงขังเปิดโล่ง
กรอบ3.3
แอมป์โหลดเต็ม1.1
HP1/40
Hz60
ชั้นฉนวนกันความร้อนB
ความยาวเพลาน้อย3 1 / 16 "
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม40 องศาเซลเซียส
การประยุกต์ใช้มอเตอร์H VAC/ร
การออกแบบมอเตอร์ขั้วโลกสีเทา
การออกแบบตู้มอเตอร์เปิดโล่ง
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์แกน
การออกแบบเพลามอเตอร์Flat
การหมุนเพลามอเตอร์วสท
แอพพลิเคชั่น Motor Subไดเร็กเตอร์พัดลม / โบลเวอร์
มอเตอร์ป้องกันความร้อนรถยนต์
ชนิดเครื่องยนต์ขั้วโลกสีเทา
การติดแกน
รูปแบบการติดตั้ง1
แผ่นป้าย RPM1550
จำนวนความเร็ว1
ระยะ1
การหมุนวสท
ช่วง RPM1501-1600
ปัจจัยการบริการ1.0
เพลา Dia5 / 16 "
ความยาวเพลา2"
ที่ตั้งสตั๊ดSE
สตั๊ด / ฐาน Mtg. รูปแบบ2-7 / 8 "
การป้องกันความร้อนรถยนต์
แรงดันไฟฟ้า115

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.35
ความสูงของเรือ (ซม.)14.73
ความยาวเรือ (ซม.)18.03
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.18
รหัส HS8501106020
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชั้นฉนวนกันความร้อนตลับBody Diaความยาวเพลาน้อยการออกแบบมอเตอร์การออกแบบตู้มอเตอร์การออกแบบเพลามอเตอร์แอพพลิเคชั่น Motor Subราคา
DAYTON 3M001 Hvac Motor 1/20 Hp 1550 รอบต่อนาที 230v 3.3 | AD2ATB 3M001Bลูกบอล4.4 "4.5 "ขั้วโลกสีเทาพัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง-ไดเร็กเตอร์พัดลม / โบลเวอร์฿4,816
DAYTON 3M083 มอเตอร์ Hvac 1/20 Hp 1550 รอบต่อนาที 115v 3.3 | AD2ATD 3M083Bแขนเสื้อ3.3 "3.375 "ขั้วโลกสีเทาเปิดโล่งFlatไดเร็กเตอร์พัดลม / โบลเวอร์฿6,225
DAYTON 3M290 มอเตอร์ Hvac 1/20 Hp 1550 รอบต่อนาที 115v 3.3 | AD2AUE 3M290Bลูกบอล4.4 "4.25 "ขั้วโลกสีเทาพัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง-ไดเร็กเตอร์พัดลม / โบลเวอร์฿5,425
DAYTON 3M291 มอเตอร์ Hvac 1/15 Hp 1550 รอบต่อนาที 115v 3.3 | AD2AUF 3M291Bแขนเสื้อ4.4 "4.75 "ขั้วโลกสีเทาพัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง-ไดเร็กเตอร์พัดลม / โบลเวอร์฿6,200
DAYTON 3M292 มอเตอร์ Hvac 1/8 Hp 3000 รอบต่อนาที 115v 3.3 | AD2ส.ค. 3M292Bแขนเสื้อ4.4 "5.5 "ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวรพัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง-ไดเร็กเตอร์พัดลม / โบลเวอร์฿6,528
DAYTON 3M363 มอเตอร์ Hvac 1/15 Hp 1550 Rpm 115v 3.3 | AD2AUZ 3M363Bแขนเสื้อ4.4 "4.75 "ขั้วโลกสีเทาพัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง-ไดเร็กเตอร์พัดลม / โบลเวอร์฿6,418
DAYTON 3M364 มอเตอร์ Hvac 1/15 Hp 1550 Rpm 115v 3.3 | AD2AVA 3M364Bแขนเสื้อ4.4 "5.375 "ขั้วโลกสีเทาพัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง-ไดเร็กเตอร์พัดลม / โบลเวอร์฿8,158

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 3M722 มอเตอร์ Hvac 1/40 แรงม้า 1550 รอบต่อนาที 115v 3.3
฿3,084 / หน่วย