DAYTON 40M295 ปั๊มดรัมเหล็กหล่อ 1 นิ้ว 8 ออนซ์
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มือกลองปั๊ม |
ประเภทการดำเนินการ | วัดความหมุนเวียน |
อะแดปเตอร์ Dia | 2" |
วัสดุอะแดปเตอร์ | เหล็กหล่อ |
ประเภทอะแดปเตอร์ | 2 "บุ้งพร้อมยางบู๊ท |
ความยาวท่อปล่อย | 7" |
Discharge Tube Outlet ID ขนาด | 7 / 8 " |
Discharge Tube Outlet ขนาด OD | 1" |
ปล่อยท่อวัสดุ | เหล็ก |
สำหรับการใช้งาน | 15 ถึง 55 gal กลอง |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กหล่อ |
ขนาดขาเข้า | 1" |
สูงสุด อุณหภูมิของเหลว | 140 องศา F |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 140 องศา F |
แม็กซ์ ความเหนียว | 5000 SSU |
ออนซ์ต่อโรคหลอดเลือดสมอง | ออนซ์ 8 |
ขนาด Outlet | 1" |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 50 7 / 8 " |
วัสดุตัวปั๊ม | เหล็กหล่อ |
วัสดุซีล | Viton |
ความยาวท่อดูด | 41 " |
ท่อดูดขนาด OD | 1-1 / 4 " |
ประเภทท่อดูด | ท่อแข็ง 3 ชิ้น |
วัสดุเปียก | เหล็กเหล็กหล่อไวตัน |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 14.71 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 36.7 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 17.7 |
รหัส HS | 8413200000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | IN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัสดุที่ใช้ผลิต | ประเภทอะแดปเตอร์ | สำหรับการใช้งาน | ขนาดขาเข้า | สูงสุด ศีรษะ | สูงสุด อุณหภูมิของเหลว | แม็กซ์ ความดัน | แม็กซ์ ชั่วคราว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2RUJ9 | โพรพิลีน | 2 "บุ๊ง | 15, 30 และ 55 gal กลอง | 1" | - | 122 องศา F | - | 122 องศา F | ฿2,557 | ||
2RUK1 | ไนลอน | 2 "บุ๊ง | 15, 30 และ 55 gal กลอง | 1" | - | 122 องศา F | - | 122 องศา F | ฿3,592 | ||
2RUK2 | อลูมิเนียม | 2 "บุ๊ง | - | 3 / 4 "NPT | - | 122 องศา F | - | - | ฿16,749 | ||
2UY 12 | โพรพิลีน | threaded | ขวดขนาด 1 ลิตร | 1" | - | 140 องศา F | - | 176 องศา F | ฿1,046 | ||
2UY 14 | พีวีซี | ไม้อุดรู | 55 แกลลอน กลอง | 1" | - | 140 องศา F | - | 140 องศา F | ฿2,519 | ||
38Y789 | เอทิลีน | ถัง 1-1 / 2 " | 5 แกลลอน ถัง | 9 / 16 " | - | 140 องศา F | - | 140 องศา F | ฿215 | ||
38Y790 | โพลีโพรพีลีนที่เติมแก้ว | 2 "บุ๊ง | 15 ถึง 55 gal กลอง | 3 / 4 " | - | 140 องศา F | - | 140 องศา F | ฿6,683 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.