DAYTON 4HU73 ปั๊มน้ำทิ้ง, 1/2 แรงม้า, 120VAC, รอบการทำงานเป็นช่วงๆ, 31 Ft. แม็กซ์ ศีรษะ
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊ม |
ประเภทการกระตุ้น | โยงลอย |
แอมป์ | 9.4A |
Body Dia | 9 1 / 8 " |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กหล่อ |
ความยาวสายไฟ | 20 ฟุต |
ปล่อย | 1 1 / 2 " |
วงจรการทำงาน | ไม่สม่ำเสมอ |
การเชื่อมต่อไฟฟ้า | หมูกระทะ |
เกจ / ตัวนำ | 18/3 |
HP | 1/2 |
Hz | เฮิร์ตซ์ 60 |
วัสดุใบพัด | เหล็กหล่อ |
แม็กซ์ เส้นผ่าศูนย์กลาง | 3 / 4 " |
สูงสุด ศีรษะ | 31 ฟุต |
สูงสุด อุณหภูมิของเหลว | 104 องศา ฉ |
นาที. บ่อหลุม Dia. | 18 " |
จุดปิด | 4 1 / 4 " |
บนจุด | 13 1 / 4 " |
ความสูงโดยรวม | 13 " |
ระยะ | 1 |
รอบต่อนาที | รอบต่อนาที 3450 |
วัสดุซีล | คาร์บอนเซรามิก |
แรงดันไฟฟ้า | AC 120V |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 15.35 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | สาธารณรัฐประชาชนจีน |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | แอมป์ | วัสดุของตัวเครื่อง | HP | วัสดุใบพัด | ความยาว | สูงสุด ศีรษะ | สูงสุด อุณหภูมิของเหลว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3ABZ4 | 12 " | 9.4/4.7 | - | 1/3 | ไนไตร | 11 45 / 64 " | 76 ฟุต | - | ฿50,220 | ||
3ABZ5 | 12 " | 11.2/5.6 | - | 1/2 | ไนไตร | 12 19 / 64 " | 80 ฟุต | - | ฿46,835 | ||
3ACA9 | 3 15 / 16 " | - | บรอนซ์และทองเหลือง | 1/3 | - | 5.625 " | 70 ฟุต | ฮิต F | ฿22,309 | ||
3ACB9 | 8 19 / 64 " | 7.2/3.6 | - | 1/3 | ไนไตร | 13 " | 50 ฟุต | - | ฿39,253 | ||
3P682 | 24 " | - | - | 1.5 | - | 44 " | - | - | ฿180,023 | ||
PP62003G | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿1,075 | ||
4TA88 | 24 " | - | - | 5.5 | - | 44 " | 25 ฟุต | - | ฿173,959 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.