ชิ้น | ปั๊มกังหัน |
แอมป์ | 6.0-5.8/2.9 |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
GPM @ Head ประสิทธิภาพสูงสุด | 12 @ 75 ฟุต |
ช่วงประสิทธิภาพที่ดีที่สุด GPM @ Head | 50 - 130 @ 15.3 - 2.9 ฟุต |
การก่อสร้าง | ใบพัดบรอนซ์ปะเก็นโอริง Buna-N ซีลเชิงกลพร้อม Buna-N และชิ้นส่วนสแตนเลสและที่นั่งคาร์บอน / เซรามิกฝาปิดเหล็กหล่อและตัวยึดมอเตอร์ที่ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้าและปลอกเพลาบรอนซ์ที่ถอดเปลี่ยนได้ |
ปลั๊กท่อระบายน้ำ | เข้าถึงได้ง่ายที่ด้านล่าง |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กรอบ | 56J |
GPM | 9.9 |
GPM @ 10 PSI | 18.7 |
GPM @ 100 PSI | 8.4 |
GPM @ 20 PSI | 17.8 |
GPM @ 30 PSI | 16.8 |
GPM @ 40 PSI | 15.8 |
GPM @ 50 PSI | 15.3 |
GPM @ 60 PSI | 13.8 |
GPM @ 75 PSI | 12 |
GPM @ 80 PSI | 11.4 |
ความสูง | 7.1 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | บรอนซ์ |
HP | 2 |
Hz | 60 |
วัสดุใบพัด | บรอนซ์ |
ประเภทใบพัด | จุดเปิด |
ทางเข้า | 1" |
แรงดันขาเข้า | 138 PSI |
ความยาว | 15.35 " |
สูงสุด ความดันกรณี | 200 PSI |
สูงสุด ความหนืดของของไหล | 100 SSU |
สูงสุด อุณหภูมิของเหลว | -20 ถึง 230 องศา F |
แม็กซ์ ความดัน | 120 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
สูงสุด แรงดึงดูดเฉพาะ | 1 |
ตู้มอเตอร์ | ก.ค.ศ |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 3450 |
ชนิดเครื่องยนต์ | 3 เฟส |
กรอบ NEMA / IEC | 56J |
ทางออก | 1" |
ระยะ | 3 |
วัสดุสกรู | SS |
ใบสมัครประทับตรา | อายุการใช้งานยาวนานเมื่อไม่ใช้สารกัดกร่อนแบบแห้งหรือปั๊ม |
วัสดุซีล | Buna-N พร้อมหน้าคาร์บอนและเซรามิกและสปริงสแตนเลส 316 |
ประเภทซีล | ซีลกล |
ปัจจัยการบริการ | 1.2 |
วัสดุเพลา | เหล็กสแตนเลส 304 |
ขนาดเพลา | 5 / 8 " |
ชนิดภาพเขียน | แรงเหวี่ยง |
แรงดันไฟฟ้า | 208-230/460 |
วัสดุรูปก้นหอย | บรอนซ์ |
วัสดุเปียก | บรอนซ์ Buna-N คาร์บอนเซรามิกและสแตนเลส 316 |
ความกว้าง | 8.8 " |