DAYTON 4JPG2 ปั๊มกังหัน 2 Hp 3 เฟส 5.8/2.9 แอมป์
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มกังหัน |
แอมป์ | 6.0-5.8/2.9 |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
GPM @ Head ประสิทธิภาพสูงสุด | 15.5 @ 75 ฟุต |
ช่วงประสิทธิภาพที่ดีที่สุด GPM @ Head | 40 - 80 @ 19.4 - 14.9 ฟุต |
การก่อสร้าง | ใบพัดบรอนซ์ปะเก็นโอริง Buna-N ซีลเชิงกลพร้อม Buna-N และชิ้นส่วนสแตนเลสและที่นั่งคาร์บอน / เซรามิกฝาปิดเหล็กหล่อและตัวยึดมอเตอร์ที่ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้าและปลอกเพลาบรอนซ์ที่ถอดเปลี่ยนได้ |
ปลั๊กท่อระบายน้ำ | เข้าถึงได้ง่ายที่ด้านล่าง |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กรอบ | 56J |
GPM | 7.4 |
GPM @ 10 PSI | 22.5 |
GPM @ 20 PSI | 21.5 |
GPM @ 30 PSI | 20.5 |
GPM @ 40 PSI | 19.4 |
GPM @ 50 PSI | 18.3 |
GPM @ 60 PSI | 17.2 |
GPM @ 75 PSI | 15.5 |
GPM @ 80 PSI | 14.9 |
ความสูง | 7.1 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กหล่อชุบนิเกิล |
HP | 2 |
Hz | 60 |
วัสดุใบพัด | บรอนซ์ |
ประเภทใบพัด | จุดเปิด |
ทางเข้า | 1-1 / 4 " |
แรงดันขาเข้า | 138 PSI |
ความยาว | 15.35 " |
สูงสุด ความดันกรณี | 200 PSI |
สูงสุด ความหนืดของของไหล | 100 SSU |
สูงสุด อุณหภูมิของเหลว | -20 ถึง 230 องศา F |
แม็กซ์ ความดัน | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
สูงสุด แรงดึงดูดเฉพาะ | 1 |
ตู้มอเตอร์ | ก.ค.ศ |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 3450 |
ชนิดเครื่องยนต์ | 3 เฟส |
กรอบ NEMA / IEC | 56J |
ทางออก | 1" |
ระยะ | 3 |
วัสดุสกรู | ชุบสังกะสี |
ใบสมัครประทับตรา | อายุการใช้งานยาวนานเมื่อไม่ใช้สารกัดกร่อนแบบแห้งหรือปั๊ม |
วัสดุซีล | Buna-N พร้อมหน้าคาร์บอนและเซรามิกและสปริงสแตนเลส 316 |
ประเภทซีล | ซีลกล |
ปัจจัยการบริการ | 1.2 |
วัสดุเพลา | เหล็กสแตนเลส 304 |
ขนาดเพลา | 5 / 8 " |
ชนิดภาพเขียน | แรงเหวี่ยง |
แรงดันไฟฟ้า | 208-230/460 |
วัสดุรูปก้นหอย | เหล็กหล่อชุบนิกเกิล |
วัสดุเปียก | บรอนซ์เหล็กหล่อ Buna-N คาร์บอนเซรามิกและสแตนเลส 316 |
ความกว้าง | 8.8 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 25.16 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 34.8 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 55.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 28.45 |
รหัส HS | 8413702005 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | IN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | GPM | แอมป์ | ประเภทแบริ่ง | GPM @ 20 PSI | GPM @ 40 PSI | ความสูง | วัสดุที่ใช้ผลิต | HP | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4JPE9 | 9.9 | 6.0-5.8/2.9 | ลูกบอล | 17.8 | 15.8 | 7.1 " | บรอนซ์ | 2 | ฿67,770 | ||
4JPF6 | 5.2 | 2.7-2.5/1.2 | ลูกบอล | 7.3 | 6.8 | 7.6 " | เหล็กหล่อชุบนิเกิล | 3/4 | ฿46,339 | ||
4JPF9 | 6.1 | 4.6 / 4.5-2.3 | ลูกบอล | 9.2 | 8.3 | 7.1 " | เหล็กหล่อชุบนิเกิล | 1.5 | ฿50,115 | ||
4JPG1 | 7.4 | 16.6 / 9.4-8.3 | ลูกบอล | 21.5 | 19.4 | 8.26 " | เหล็กหล่อชุบนิเกิล | 2 | ฿62,902 | ||
4UP 50 | - | - | ปิดผนึกลูกปืน (แบริ่งมอเตอร์) | 3.1 | - | 5.187 " | บรอนซ์ | 1/3 | ฿49,212 | ||
4UP 58 | - | 5.6-5.2/2.6 | ปิดผนึกลูกปืน (แบริ่งมอเตอร์) | 23.7 | - | 6.5 " | เหล็กหล่อ | 2 | ฿79,222 | ||
4UP 66 | - | - | ปิดผนึกลูกปืน (แบริ่งมอเตอร์) | 40.6 | - | 8.5 " | เหล็กหล่อ | 7.5 | ฿191,564 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.