DAYTON 4UP58 ปั๊มเทอร์ไบน์ 2 Hp
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มกังหัน |
แอมป์ | 5.6-5.2/2.6 |
ประเภทแบริ่ง | ปิดผนึกลูกปืน (แบริ่งมอเตอร์) |
GPM @ Head ประสิทธิภาพสูงสุด | 9.4 GPM ที่ 75 PSI |
ช่วงประสิทธิภาพที่ดีที่สุด GPM @ Head | 16.7-23.0 GPM ที่ 90-26 PSI |
การก่อสร้าง | ใบพัดบรอนซ์, ปะเก็นโอริง Buna N, ซีลกลพร้อม Buna N และชิ้นส่วนสเตนเลสสตีลและที่นั่งคาร์บอน / เซรามิก, ฝาปิดเหล็กหล่อและตัวยึดมอเตอร์พร้อมการชุบนิกเกิลด้วยไฟฟ้าแบบแข็งและปลอกเพลาบรอนซ์ที่ถอดเปลี่ยนได้, มอเตอร์ TEFC |
ปลั๊กท่อระบายน้ำ | 180 จากพอร์ตขาเข้า |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กรอบ | 56C |
GPM @ 10 PSI | 25.0 |
GPM @ 20 PSI | 23.7 |
GPM @ 30 PSI | 22.8 |
GPM @ 50 PSI | 21.0 |
GPM @ 60 PSI | 18.2 |
GPM @ 75 PSI | 19.0 |
ความสูง | 6.5 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กหล่อ |
HP | 2 |
วัสดุใบพัด | บรอนซ์ |
ประเภทใบพัด | กังหันสร้างใหม่ |
ทางเข้า | 1" |
แรงดันขาเข้า | 200 PSI |
ความยาว | 15.625 " |
สูงสุด ความดันกรณี | 300 PSI |
สูงสุด Dia. ของแข็ง | 25 ไมครอน |
สูงสุด ความหนืดของของไหล | 250 SSU |
สูงสุด อุณหภูมิของเหลว | -20 ถึง 230 F |
แม็กซ์ ความดัน | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
สูงสุด แรงดึงดูดเฉพาะ | 1.00 SP |
ตู้มอเตอร์ | ก.ค.ศ |
ชนิดเครื่องยนต์ | 3 เฟส TEFC |
กรอบ NEMA / IEC | 56C |
ทางออก | 1" |
ระยะ | 3 |
การหมุนพอร์ต | เพิ่มขึ้น 90 ครั้ง |
วัสดุสกรู | เหล็ก |
ใบสมัครประทับตรา | การไหลต่ำหัวสูง |
วัสดุซีล | คาร์บอนเซรามิกบูน่า |
ประเภทซีล | พิมพ์ฮิต |
ชนิดภาพเขียน | บรอนซ์พอดี |
แรงดันไฟฟ้า | 208-230/460 |
วัสดุรูปก้นหอย | เหล็กหล่อทองแดงติดตั้ง |
วัสดุเปียก | เหล็กหล่อทองแดงติดตั้ง |
ความกว้าง | 8.38 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 23.78 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 29.21 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 48.51 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 25.65 |
รหัส HS | 8413810020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | GPM | แอมป์ | ประเภทแบริ่ง | GPM @ 20 PSI | GPM @ 40 PSI | ความสูง | วัสดุที่ใช้ผลิต | HP | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4JPE9 | 9.9 | 6.0-5.8/2.9 | ลูกบอล | 17.8 | 15.8 | 7.1 " | บรอนซ์ | 2 | ฿67,770 | ||
4JPF6 | 5.2 | 2.7-2.5/1.2 | ลูกบอล | 7.3 | 6.8 | 7.6 " | เหล็กหล่อชุบนิเกิล | 3/4 | ฿46,339 | ||
4JPF9 | 6.1 | 4.6 / 4.5-2.3 | ลูกบอล | 9.2 | 8.3 | 7.1 " | เหล็กหล่อชุบนิเกิล | 1.5 | ฿50,115 | ||
4JPG1 | 7.4 | 16.6 / 9.4-8.3 | ลูกบอล | 21.5 | 19.4 | 8.26 " | เหล็กหล่อชุบนิเกิล | 2 | ฿62,902 | ||
4JPG2 | 7.4 | 6.0-5.8/2.9 | ลูกบอล | 21.5 | 19.4 | 7.1 " | เหล็กหล่อชุบนิเกิล | 2 | ฿51,922 | ||
4UP 50 | - | - | ปิดผนึกลูกปืน (แบริ่งมอเตอร์) | 3.1 | - | 5.187 " | บรอนซ์ | 1/3 | ฿49,212 | ||
4UP 66 | - | - | ปิดผนึกลูกปืน (แบริ่งมอเตอร์) | 40.6 | - | 8.5 " | เหล็กหล่อ | 7.5 | ฿191,564 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.