DAYTON 4KU60 บ่อพักปั๊ม 0.33 HP
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มบ่อแบบไม่จมน้ำ |
แอมป์เอซี | 4 |
วัสดุฐาน | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ฐานถึงความสูงของมอเตอร์ (นิ้ว) | 25 |
ประเภทแบริ่ง | บอลคู่ |
ความยาวสายไฟ | 10ft |
ขนาดสายไฟ | 18/3 |
ประเภทสายไฟ | สจท |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 12 " |
หน้าที่ | ไม่สม่ำเสมอ |
วัสดุลอย | ทองแดง |
GPM ของน้ำที่ 10 ฟุต ของหัวหน้า | 47 |
GPM ของน้ำที่ 15 ฟุต ของหัวหน้า | 26 |
GPM ของน้ำที่ 5 ฟุต ของหัวหน้า | 55 |
ความสูง | 30.5 " |
ที่อยู่อาศัยและพลังงาน | เหล็กหล่อ |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กหล่อ |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
วัสดุใบพัด | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | B |
สูงสุด Dia. ของแข็ง | 0.375 " |
สูงสุด ศีรษะ | 18 ฟุต |
สูงสุด อุณหภูมิของเหลว | ฮิต F |
นาที. บ่อหลุม Dia. | 18 ใน |
ตู้มอเตอร์ | ODP |
วัสดุตัวเรือนมอเตอร์ | เหล็กแผ่นรีดพร้อมแผ่นปิดท้ายอลูมิเนียม |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 1750 |
ชนิดเครื่องยนต์ | PSC |
เอ็นพีที เอาท์เล็ท | 1-1 / 4 " |
จุดปิด | 5 ใน |
บนจุด | 13-15 นิ้ว |
ทางออก | 1.25 |
ระยะ | เดียว |
รอบต่อนาที | 1750 |
สวิตซ์ | ลอยด้วยคันและหยุด |
ประเภทสวิทช์ | แนวตั้ง |
การป้องกันความร้อน | อัตโนมัติ |
ชนิดภาพเขียน | ฐานที่อยู่อาศัย |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
วัสดุรูปก้นหอย | เหล็กหล่อ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.47 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 88.9 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 25.15 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 22.1 |
รหัส HS | 8413702005 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัสดุที่ใช้ผลิต | แอมป์เอซี | วัสดุฐาน | HP | วัสดุใบพัด | สูงสุด ศีรษะ | สูงสุด อุณหภูมิของเหลว | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4KU 61 | เหล็กหล่อ | 5.2 | เหล็กกล้าไร้สนิม | 1/2 | เหล็กกล้าไร้สนิม | 22 ฟุต | ฮิต F | 115 | ฿13,716 | ||
4KU 62 | หล่อบรอนซ์ | 4 | เหล็กกล้าไร้สนิม | 1/3 | เหล็กกล้าไร้สนิม | 18 ฟุต | ฮิต F | C | ฿16,935 | ||
4KU 63 | หล่อบรอนซ์ | 5.2 | เหล็กกล้าไร้สนิม | 1/2 | เหล็กกล้าไร้สนิม | 22 ฟุต | ฮิต F | 115 | ฿18,422 | ||
4KU 64 | เอบีเอส | 4 | พลาสติก | 1/3 | เอบีเอส | 18 ฟุต | ฮิต F | 115 | ฿6,688 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.