Dayton 4wt33 | พัดลมแกน 230vac 4-11/16 นิ้ว สูง 4-11/16 นิ้ว กว้าง | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 4WT33 พัดลมแกน 230vac 4-11/16นิ้ว H 4-11/16นิ้ว กว้าง | AE2EBZ

DAYTON 4WT33 พัดลมแกน 230vac 4-11/16 นิ้ว H 4-11/16 นิ้ว ความกว้าง

In Stock
รายการ: AE2EBZ รุ่น: 4WT33
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
฿961 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นพัดลมแกน
แอมป์0.11
ตลับแขนเสื้อ
วัสดุใบมีดโพลีบิวทิลีนเทเรฟทาเลต
CFM @ 0.000 นิ้ว SP105
ทบ48
ความลึก1.5 "
การเชื่อมต่อไฟฟ้าขั้ว
RPM ของพัดลม2900
ความสูง4 11 / 16 "
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัยทาสีดำ
วัสดุที่ใช้ผลิตหล่ออลูมิเนียม
Hz50/60
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม158 องศา F
ฉนวนกันความร้อนมอเตอร์Class A
ชนิดเครื่องยนต์ขั้วโลกสีเทา
การติดตั้งตา OC4-1 / 8 "
ตำแหน่งการติดตั้งแนวตั้ง
ระยะ1
ต้องใช้ชุดสายไฟ (ไม่รวม)
รูปร่างสี่เหลี่ยมด้านเท่า
การป้องกันความร้อนอิมพีแดนซ์
UPC190735336830
แรงดันไฟฟ้า230 VAC
วัตต์19
ความกว้าง4 11 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.61
ความสูงของเรือ (ซม.)12.45
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.83
รหัส HS8414596090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นRPM ของพัดลมแอมป์ตลับความสูงเสร็จสิ้นที่อยู่อาศัยวัสดุที่ใช้ผลิตชนิดเครื่องยนต์ตำแหน่งการติดตั้งราคา
DAYTON 2RTD1 Axial Fan 115vac 4-11 / 16 Inch H 4-11 / 16 Inch Width | AC3DJX 2RTD131000.25แขนเสื้อ4 11 / 16 "ทาสีดำอลูมิเนียมขั้วโลกสีเทาตามแนวนอน฿1,687
DAYTON 2RTD9 Axial Fan 230vac 4-11 / 16 Inch H 4-11 / 16 Inch Width | AC3DKD 2RTD931000.12แขนเสื้อ4 11 / 16 "ทาสีดำอลูมิเนียมขั้วโลกสีเทาตามแนวนอน฿1,144
DAYTON 2RTE1 Axial Fan 230vac 4-11 / 16 Inch H 4-11 / 16 Inch Width | AC3DKE 2RTE131500.12ลูกบอล4 11 / 16 "ทาสีดำอลูมิเนียมขั้วโลกสีเทาแนวตั้งหรือแนวนอน฿2,068
DAYTON 2RTE4 Axial Fan 115vac 2-3 / 8in H 2-3 / 8in W | AC3DKH 2RTE442000.17อากาศเสียดทานเป็นศูนย์2.375 "ทาสีดำPBT พลาสติกขั้วโลกสีเทาแนวตั้งหรือแนวนอน฿912
DAYTON 2RTE8 Axial Fan 115vac 3-1 / 8in H 3-1 / 8in W | AC3DKM 2RTE833000.12อากาศเสียดทานเป็นศูนย์3.125 "ทาสีดำPBT พลาสติกขั้วโลกสีเทาแนวตั้งหรือแนวนอน฿1,096
DAYTON 2RTF2 Axial Fan 5vdc 1-15 / 16 Inch H 1-15 / 16 Inch Width | AC3DKP 2RTF243000.16อากาศเสียดทานเป็นศูนย์1 15 / 16 "ทาสีดำPBT พลาสติก-แนวตั้งหรือแนวนอน฿288
DAYTON 2RTF9 Axial Fan 12vdc 2-3 / 8in H 2-3 / 8in W | AC3DKR 2RTF961000.27อากาศเสียดทานเป็นศูนย์2.375 "ทาสีดำPBT พลาสติก-แนวตั้งหรือแนวนอน฿1,019

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 4WT33 พัดลมแกน 230vac 4-11/16 นิ้ว H 4-11/16 นิ้ว ความกว้าง
฿961 / หน่วย