Dayton 52je44 | มอเตอร์เกียร์ Ac, ป้ายชื่อ Rpm 55, สูงสุด แรงบิด 2.6 Inch-lbs., ตู้เปิด | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 52JE44 มอเตอร์เกียร์ AC, ป้ายชื่อ RPM 55, Max. แรงบิด 2.6 นิ้ว-ปอนด์, ตู้เปิด | CD3KJR

DAYTON 52JE44 มอเตอร์เกียร์ AC, ป้ายชื่อ RPM 55, สูงสุด แรงบิด 2.6 นิ้ว-ปอนด์ เปิดตู้

In Stock
รายการ: CD3KJR รุ่น: 52JE44
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
฿5,180 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมอเตอร์เกียร์ AC
ตลับแขนบรอนซ์เผา
จำเป็นต้องใช้ตัวเก็บประจุต้องใช้ตัวเก็บประจุ MFD 4 ตัวหมายเลข 2MDV3
กรงขังจุดเปิด
เสร็จสิ้นไม่ทาสี
แอมป์โหลดเต็ม0.35
วัสดุเคสเกียร์สังกะสีหล่อ
วัสดุเกียร์เหล็กเผา
อัตราส่วนเกียร์57:1
ประเภทเกียร์เดือย
Gearsเดือย
ที่อยู่อาศัยและพลังงานสังกะสีหล่อ
Hz50/60
ป้อน HP1/100
ชั้นฉนวนกันความร้อนB
ความยาวเพลาน้อย3.875 "
การหล่อลื่นเติมจาระบี
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม40 องศาเซลเซียส
แม็กซ์ แรงบิด2.6 นิ้ว --lb.
การออกแบบเพลามอเตอร์Flat
ชนิดเครื่องยนต์PSC
ตำแหน่งการติดตั้งตามแนวนอน
แผ่นป้าย RPM55
ไม่มีโหลด RPM56
จำนวนจานเบรคที่ต้องการ0
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ4.875 "
โหลดมากเกินไป30 ปอนด์
ระยะ1
ย้อนกลับเพลาเอาท์พุทใช่
การหมุนCW / ทวนเข็มนาฬิกา
รอบต่อนาทีที่ 50 เฮิร์ตซ์45
ปัจจัยการบริการ1.00
เพลา Dia1 / 4 "
ความยาวเพลา1"
การวางแนวเพลาParallel
ประเภทเพลาเดียว
กำลังเริ่มแรงบิด3.5 นิ้ว --lb.
การป้องกันความร้อนรถยนต์
ชนิดภาพเขียนมอเตอร์เกียร์ AC
แรงดันไฟฟ้า115 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.24

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทเกียร์ตลับจำเป็นต้องใช้ตัวเก็บประจุGearsที่อยู่อาศัยและพลังงานHzป้อน HPชั้นฉนวนกันความร้อนราคา
DAYTON 4FDY4 มอเตอร์เกียร์ Ac 30 รอบต่อนาที Tefc 208-230/460v | AD7LME 4FDY4หนอนลูกบอล-หนอนเหล็กชุบแข็ง / ฟอร์จบรอนซ์อลูมิเนียม / เหล็กหล่อ50/601F฿91,452
DAYTON 4FDY5 มอเตอร์เกียร์ Ac 45 รอบต่อนาที Tefc 208-230/460v | AD7LMF 4FDY5หนอนลูกบอล-หนอนเหล็กชุบแข็ง / ฟอร์จบรอนซ์อลูมิเนียม / เหล็กหล่อ50/602F฿116,064
DAYTON 4FDY6 มอเตอร์เกียร์ Ac 68 รอบต่อนาที Tefc 208-230/460v | AD7LMG 4FDY6หนอนลูกบอล-หนอนเหล็กชุบแข็ง / ฟอร์จบรอนซ์อลูมิเนียม / เหล็กหล่อ50/602F฿97,428
DAYTON 4FDY8 มอเตอร์เกียร์ Ac 30 รอบต่อนาที Tefc 208-230/460v | AD7LMH 4FDY8หนอนลูกบอล-หนอนเหล็กชุบแข็ง / ฟอร์จบรอนซ์อลูมิเนียม / เหล็กหล่อ50/603/4F฿88,979
DAYTON 4FDZ4 มอเตอร์เกียร์ Ac 157 รอบต่อนาที Ofc 208-230/460vac | AD7LMN 4FDZ4-Ball on Case และ Motor-เหล็กเหล็กหล่อ601/3F฿59,584
DAYTON 4Z384 มอเตอร์เกียร์ Ac 27 รอบต่อนาที Tefc 208-230/460v | AE2QVU 4Z384ขั้นตอนแรกของลาน / ขั้นตอนต่อมา Spur / AGMA Class 9ลูกบอลสำหรับงานหนักลูกกลิ้งเข็มและลูกบอลแรงขับบนเคส Ball on Motor-เหล็กชุบแข็ง, ลานขั้นที่ 1, ขั้นตอนต่อมา Spur, AGMA Class 9อลูมิเนียมหล่อ601/3-฿51,401
DAYTON 4Z385 Ac Gearmotor 40 รอบต่อนาที Tefc 208-230 / 460v | AE2QVV 4Z385ขั้นตอนแรกของลาน / ขั้นตอนต่อมา Spur / AGMA Class 9ลูกบอลสำหรับงานหนักลูกกลิ้งเข็มและลูกบอลแรงขับบนเคส Ball on Motor-เหล็กชุบแข็ง, ลานขั้นที่ 1, ขั้นตอนต่อมา Spur, AGMA Class 9อลูมิเนียมหล่อ601/3-฿44,850

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 52JE44 มอเตอร์เกียร์ AC, ป้ายชื่อ RPM 55, สูงสุด แรงบิด 2.6 นิ้ว-ปอนด์ เปิดตู้
฿5,180 / หน่วย