Dayton 5jlk1 | ใบพัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง สนาม 6 องศา 27 นิ้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 5JLK1 ใบพัดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว 27 องศา Pitch | AE4DGJ

DAYTON 5JLK1 ใบพัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ระยะพิทช์ 27 องศา

In Stock
รายการ: AE4DGJ รุ่น: 5JLK1
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
฿546 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นใบพัด
วัสดุใบมีดอลูมิเนียม
ความกว้างใบมีด1.25 "
เจาะ Dia1 / 4 "
CFM @ 0.000 นิ้ว SP120
แม็กซ์ RPM1550
จำนวนใบมีด5
ขว้าง27 องศา
ใบพัด Dia6"
หมายเหตุดูหน้าแคตตาล็อกเพื่อเกณฑ์การคัดเลือกที่ดีขึ้น
มอเตอร์ที่ต้องการ HP1/100
การหมุนCW หันหน้าไปทาง Discharge
ชนิดภาพเขียนการแทนที่

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)3.3
ความยาวเรือ (ซม.)20.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)19.05
รหัส HS8414901080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • จำนวนชุดสกรู (1)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นCFM @ 0.500 นิ้ว SPวัสดุใบมีดความกว้างใบมีดสีเหมาะกับแบรนด์รูกุญแจแม็กซ์ RPMจำนวนใบมีดราคา
DAYTON 50M234 เปลี่ยนใบพัด | AB6FPQ 21DT26 50M234----เดย์ตัน---฿48,796
DAYTON 2C362 พัดลมใบมีดเส้นผ่านศูนย์กลาง 18 นิ้ว | AB9CXV 2C362-อลูมิเนียม9.187 "---17253฿3,797
DAYTON 2C683 พัดลมใบพัด 12 นิ้ว | AB9CZM 2C683-อลูมิเนียม5 9 / 16 "---17253฿2,852
DAYTON 2C842 พัดลมใบพัด 12 นิ้ว | เอบี9ดีเอเอฟ 2C842-อลูมิเนียม5 9 / 16 "---17253฿2,825
DAYTON 2C855 พัดลมใบพัด 12 นิ้ว | AB9DAG 2C855-อลูมิเนียม5 9 / 16 "---17253฿2,936
DAYTON 2MXX7 ใบพัดเส้นผ่านศูนย์กลาง 14 นิ้ว Bore Diameter 1/2 In | AC2URF 2MXX7-อลูมิเนียม3.5 "---15505฿1,109
DAYTON 2MXX8 ใบพัดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 นิ้ว Bore Diameter 1/4 In | AC2URG 2MXX8-อลูมิเนียม1.625 "---15505฿723

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 5JLK1 ใบพัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ระยะพิทช์ 27 องศา
฿546 / หน่วย