DAYTON 5JNJ5 รถเข็นเอนกประสงค์ สแตนเลส 27-5/8 Lx16-3/4 W 500 Lb
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถเข็นอเนกประสงค์ |
ความจุต่อชั้นวาง | 165 ปอนด์ |
ล้อ Dia. | 4" |
วัสดุล้อ | ยาง |
ประเภทล้อ | (4) หมุน |
สี | เงิน |
ระยะห่างระหว่างชั้นกลางและชั้นล่าง | 14.625 " |
ระยะห่างระหว่างชั้นวาง | (บน) 12-1 / 2 ", (ล่าง) 14-5 / 8" |
ระยะห่างระหว่างชั้นบนและชั้นกลาง | 12.5 " |
เสร็จสิ้น | มันเงา |
วัด | เพื่อ 16 20 |
จัดการ | รอบ |
รวมด้ามจับ | ใช่ |
ความสูงของริมฝีปาก | 1" |
ความจุโหลด | 500 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
จำนวนชั้นวาง | 3 |
ความสูงโดยรวม | 33.5 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 27.625 " |
ความกว้างโดยรวม | 16.75 " |
ความยาวชั้นวาง | 24.25 " |
สไตล์ชั้นวาง | Lipped / Flush Combination |
ประเภทชั้นวาง | ขอบปากด้านบนด้านล่างแบน |
ความกว้างของชั้นวาง | 15.75 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 21.15 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 47.5 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 90.17 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 72.14 |
รหัส HS | 9403200030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.