DAYTON 5PKH7 ถังทิ้งขยะด้วยตนเอง 3 Cu Yard 6000 Lb
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ถังขยะมูลฝอย |
สี | ถังสีแดงฐานสีดำ |
มุมถ่ายโอนข้อมูล | องศา 85 |
วัสดุถัง | เหล็ก |
ประเภทถัง | รุ่นด้านหน้า |
ความจุโหลด | 6000 ปอนด์ |
ความสูงโดยรวม | 52 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 69 " |
ความกว้างโดยรวม | 81.75 " |
ปริมาณ | 3 ลบ.ม. yd. |
ปริมาณความจุ | 3 ลบ.ม. yd. |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 367.65 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 139.7 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 156.21 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 209.97 |
รหัส HS | 7309000090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
รุ่น | ความจุโหลด | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ปริมาณ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5PKE8 | 2000 ปอนด์ | 18.25 " | 46 " | 25 " | 1/4 ลบ.ม. yd. | ฿32,169 | |
5PKE9 | 4000 ปอนด์ | 18.25 " | 46 " | 25 " | 1/4 ลบ.ม. yd. | ฿32,738 | |
5PKF0 | 6000 ปอนด์ | 18.25 " | 46 " | 25 " | 1/4 ลบ.ม. yd. | ฿35,322 | |
5PKF1 | 2000 ปอนด์ | 28 " | 51.25 " | 25 " | 1/2 ลบ.ม. yd. | ฿43,624 | |
5PKF2 | 4000 ปอนด์ | 28 " | 51.25 " | 25 " | 1/2 ลบ.ม. yd. | ฿40,230 | |
5PKF3 | 6000 ปอนด์ | 28 " | 51.25 " | 25 " | 1/2 ลบ.ม. yd. | ฿41,019 | |
5PKF4 | 2000 ปอนด์ | 28 " | 51.25 " | 49 " | 1 ลบ.ม. yd | ฿50,029 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.