DAYTON 5RWH6 สปริงเกลอร์ปั๊ม 1/2 Hp 1 เฟส
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มสปริงเกลอร์ |
แอมป์ | 10.5 / 5.8-5.3 |
ประเภทแบริ่ง | บอลหล่อลื่นก่อนป้องกันสองชั้น |
GPM @ Head ประสิทธิภาพสูงสุด | 33 @ 55 ฟุต |
ช่วงประสิทธิภาพที่ดีที่สุด GPM @ Head | 37-26 GPM @ 34-70 ฟุต |
ปลั๊กท่อระบายน้ำ | ใช่ |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กรอบ | 56J |
GPM @ 10 PSI | 39 |
GPM @ 15 PSI | 37 |
GPM @ 20 PSI | 31 |
GPM @ 25 PSI | 27 |
GPM @ 30 PSI | 19 |
GPM @ 35 PSI | 7 |
GPM ของน้ำที่ 2 ฟุต ของหัวหน้า | 42 |
ความสูง | 10 11 / 16 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กหล่อ |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
วัสดุใบพัด | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ประเภทใบพัด | ปิด |
ทางเข้า | 1-1 / 2 " |
แรงดันขาเข้า | 113 PSI |
ความยาว | 17.125 " |
สูงสุด ความดันกรณี | 150 PSI |
สูงสุด ความหนืดของของไหล | 31 SSU |
สูงสุด ศีรษะ | 80 ฟุต |
แม็กซ์ ความดัน | 37 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
สูงสุด แรงดึงดูดเฉพาะ | 1 |
ตู้มอเตอร์ | ก.ค.ศ |
ชนิดเครื่องยนต์ | ตัวเก็บประจุ-สตาร์ท, ตัวเก็บประจุ-รัน |
กรอบ NEMA / IEC | 56J |
ทางออก | 1-1 / 2 " |
ระยะ | 1 |
การหมุนพอร์ต | เพิ่มขึ้น 90 องศา |
รอบต่อนาที | 3450 |
วัสดุสกรู | เหล็กชุบ |
ใบสมัครประทับตรา | ของเหลวที่ไม่ติดไฟเข้ากันได้กับส่วนประกอบของปั๊ม |
วัสดุซีล | Buna-N, คาร์บอน, เซรามิก, สแตนเลส |
ประเภทซีล | Buna-N O-Ring Casing, กลไก |
ปัจจัยการบริการ | 1.6 |
วัสดุเพลา | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ปิด | 80 ฟุต |
การฝึกงาน | 1 |
ลิฟท์ดูด | 25 ฟุต |
การป้องกันความร้อน | รีเซ็ตอัตโนมัติ |
ชนิดภาพเขียน | รองพื้นเอง |
แรงดันไฟฟ้า | 115 / 208-230 |
วัสดุรูปก้นหอย | เหล็กหล่อ |
วัสดุเปียก | เหล็กหล่อสแตนเลส Buna-N คาร์บอนเซรามิก |
ความกว้าง | 8" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 27.45 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 38.1 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 60.96 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 35.56 |
รหัส HS | 8413702005 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.