DAYTON 6WZN3 พัดลมตู้แบบอินไลน์ Low Profile 103 Cfm
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องช่วยหายใจแบบอินไลน์ |
CFM @ 0.000 นิ้ว SP | 103 |
CFM @ 0.100 นิ้ว SP | 100 |
CFM @ 0.125 นิ้ว SP | 100 |
CFM @ 0.200 นิ้ว SP | 99 |
CFM @ 0.250 นิ้ว SP | 98 |
CFM @ 0.375 นิ้ว SP | 97 |
CFM @ 0.500 นิ้ว SP | 96 |
CFM @ 0.625 นิ้ว SP | 94 |
CFM @ 0.750 นิ้ว SP | 86 |
ปล่อย Dia | 6" |
ความสูงของการปล่อย (นิ้ว) | 6 เส้นผ่าศูนย์กลาง |
ความกว้างของการปล่อย (นิ้ว) | 6 เส้นผ่าศูนย์กลาง |
ท่อ Dia | 6" |
แอมป์โหลดเต็ม | 1.14 |
ความสูงที่อยู่อาศัย | 7" |
ความยาวที่อยู่อาศัย | 13.875 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กชุบสังกะสี |
ความกว้างที่อยู่อาศัย | 11.5 " |
Hz | 60 |
ความสูงขาเข้า (นิ้ว) | 10-1/4 |
ความกว้างขาเข้า (นิ้ว) | 3-1/4 |
ฉนวนกันความร้อน | ใช่ |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | 104 องศา F. |
ตู้มอเตอร์ | เปิด Drip Proof |
ฉนวนกันความร้อนมอเตอร์ | Class B |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 950 |
ชนิดเครื่องยนต์ | ขั้วโลกสีเทา |
ตำแหน่งการติดตั้ง | อินไลน์ |
จำนวนความเร็ว | 1 |
ระยะ | 1 |
โซวอน @ 0.000-In. SP @ 5 ฟุต | 1.5 |
โซวอน @ 0.100-In. SP @ 5 ฟุต | 1.5 |
โซวอน @ 0.125-In. SP @ 5 ฟุต | 2.0 |
โซวอน @ 0.250-In. SP @ 5 ฟุต | 2.0 |
ความเร็ว | 1 |
ควบคุมความเร็ว | 48C172 |
ชนิดภาพเขียน | Low Profile |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
วัตต์ | 80 |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 7 5 / 16 " |
วัสดุล้อ | โพรพิลีน |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.64 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 22.86 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 40.39 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 39.88 |
รหัส HS | 8414519060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.