DAYTON 6Z400 Ac Gearmotor 8.5 รอบต่อนาที Tefc 115v
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์เกียร์ AC |
ตลับ | ลูกบอลสำหรับงานหนักลูกกลิ้งเข็มและลูกบอลแรงขับบนเคส Ball on Motor |
เบรค | ปรับให้เข้ากับ 4Z447 |
กรงขัง | ก.ค.ศ |
แอมป์โหลดเต็ม | 4 |
วัสดุเคสเกียร์ | อลูมิเนียมหล่อ |
วัสดุเกียร์ | เหล็กชุบแข็ง |
อัตราส่วนเกียร์ | 210:1 |
ประเภทเกียร์ | ขั้นตอนแรกของลาน / ขั้นตอนต่อมา Spur / AGMA Class 9 |
Gears | เหล็กชุบแข็ง, ลานขั้นที่ 1, ขั้นตอนต่อมา Spur, AGMA Class 9 |
ที่อยู่อาศัยและพลังงาน | อลูมิเนียมหล่อ |
Hz | 60 |
ป้อน HP | 1/4 |
ความยาวเพลาน้อย | 12 5 / 16 " |
การหล่อลื่น | น้ำมันเกียร์สำหรับงานหนักถาวร |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 40 องศาเซลเซียส |
แม็กซ์ แรงบิด | 974 นิ้ว --lb. |
ชนิดเครื่องยนต์ | แยกเฟส |
การติด | ทุกตำแหน่ง |
แผ่นป้าย RPM | 8.5 |
โหลดมากเกินไป | 325 ปอนด์ |
ระยะ | 1 |
การหมุน | กลับได้ |
ช่วง RPM | เพื่อ 0 15 |
ซีล | ประเภทของริมฝีปากบนเพลาอินพุตและเอาต์พุต |
การวางแนวเพลา | Parallel |
การป้องกันความร้อน | ไม่มี |
แรงดันไฟฟ้า | 115 VAC |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 13.01 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 22.61 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 49.53 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 24.13 |
รหัส HS | 8501404020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | วัสดุเกียร์ | ตลับ | เบรค | อัตราส่วนเกียร์ | ประเภทเกียร์ | Gears | ที่อยู่อาศัยและพลังงาน | วัสดุที่ใช้ผลิต | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1LNF7 | เหล็กเผา | เข็มบนฝาปิดแขนพรุนบนมอเตอร์ | - | 762:1 | เดือย | เดือย / เหล็กซินเตอร์ | สังกะสีหล่อ | - | ฿5,908 | |
1LNF8 | เหล็กเผา | เข็มบนฝาปิดแขนพรุนบนมอเตอร์ | - | 529:1 | เดือย | เดือย / เหล็กซินเตอร์ | สังกะสีหล่อ | - | ฿6,350 | |
1LNF9 | เหล็กเผา | เข็มบนฝาปิดแขนพรุนบนมอเตอร์ | - | 126:1 | เดือย | เดือย / เหล็กซินเตอร์ | สังกะสีหล่อ | - | ฿6,480 | |
1 ลิตร 1 | เหล็กเผา | เข็มบนฝาปิดแขนพรุนบนมอเตอร์ | - | 63:1 | เดือย | เดือย / เหล็กซินเตอร์ | สังกะสีหล่อ | - | ฿6,321 | |
1 ลิตร 2 | เหล็กเผา | เข็มบนฝาปิดแขนพรุนบนมอเตอร์ | - | 2976:1 | เดือย | เดือย / เหล็กซินเตอร์ | สังกะสีหล่อ | - | ฿6,337 | |
1LPL 2 | อะซิทิล / เหล็ก | ปลอกบรอนซ์ที่มีรูพรุนบนตัวเครื่อง Ball on Motor | จาน | 27:1 | - | อะซิทิล / เหล็ก | สังกะสีหล่อ | - | ฿25,765 | |
1LPL 6 | อะซิทิล / เหล็ก | ปลอกบรอนซ์ที่มีรูพรุนบนตัวเครื่อง Ball on Motor | - | 27:1 | - | อะซิทิล / เหล็ก | สังกะสีหล่อ | - | ฿22,346 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.