ชิ้น | คีมจับมุม |
ฐาน | รองแหนบ |
เตียง / ฐาน | ขนาน 0.004 " |
ขากรรไกรโก่ง | 0.004 "@ 4000 ปอนด์ |
เปิดกราม | 4" |
กรามจาน | สี่เหลี่ยมเป็น 0.002 " |
ความกว้างของขากรรไกร | 4" |
ความสูงโดยรวม | 4.5 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 8.875 " |
ความลึกในลำคอ | 1.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.42 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 25.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 20.32 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 15.24 |
รหัส HS | 8205700060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.