DAYTON 7C651 โบลเวอร์ท่อ 9 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องเป่า |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | แต่อย่างใด |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
RPM ของโบลเวอร์ | 1000 |
CFM @ 0.125 นิ้ว SP | 1100 |
CFM @ 0.250 นิ้ว SP | 1000 |
CFM @ 0.375 นิ้ว SP | 890 |
CFM @ 0.500 นิ้ว SP | 800 |
CFM @ 0.750 นิ้ว SP | 475 |
dBA @ 5 ฟุต | 46 |
ความลึก | 15 " |
ความสูงของการปล่อย (นิ้ว) | 10.75 |
ความกว้างของการปล่อย (นิ้ว) | 6.5 |
แอมป์โหลดเต็ม | 4.4 |
ความสูง | 17 " |
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | อีพ็อกซี่โพลีเอสเตอร์อบสีเทา |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็ก |
Hz | 60 |
ขาเข้า Dia | 9" |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | ฮิต F |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | 180 องศา F. |
ตู้มอเตอร์ | เปิด Dripproof |
กรอบมอเตอร์ | 48Y |
มอเตอร์ HP | 1/4 |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 1725 |
ชนิดเครื่องยนต์ | แยกเฟส |
ระยะ | 1 |
การหมุน | CW |
เพลา Dia | 5 / 8 " |
ชนิดภาพเขียน | พร้อม Drive Package |
UPC | 212725981629 |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 9" |
วัสดุล้อ | เหล็ก |
ความกว้างล้อ | 4.5 " |
ความกว้าง | 11 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 16.23 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.54 |
รหัส HS | 8414599080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|
2C887 | แพ็คเกจไดรฟ์น้อยลง | ฿39,188 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.