DBI-SALA 1244750 เชือกเส้นเล็กดูดซับแรงกระแทกแบบบูรณาการ 2 ขา สีเหลือง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เชือกเส้นเล็กดูดซับแรงกระแทก |
การเปิดประตู Anchorage Hook | 2.5 " |
สี | สีเหลือง |
ความยาวตกขยาย | 9-1 / 2 ฟุต |
วัสดุฮาร์ดแวร์ | เหล็ก |
การเปิดประตู Harness Hook | 3 / 4 " |
วัสดุเส้น | ไนลอน |
จำนวนขา | 2 |
ความกว้างสายคล้อง | 1 15 / 16 " |
ความต้านแรงดึง | 6000 ปอนด์ |
ตัวบ่งชี้การโหลดภาพ | ใช่ |
น้ำหนักความจุ | 310 ปอนด์ |
ระยะเวลาในการทำงาน | 6 ฟุต |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 2.84 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 25.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 43.18 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 43.18 |
รหัส HS | 6307200000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้างสายคล้อง | การเปิดประตู Anchorage Hook | สี | ความต้านแรงดึง | น้ำหนักความจุ | วัสดุฮาร์ดแวร์ | วัสดุเส้น | การล็อค Anchorage Connection Hook Type | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1244611 | 2" | 3 / 4 " | Black | 6000 ปอนด์ | 310 ปอนด์ | แม็กเหล็ก | Nomex, เคฟลาร์ (R) | เหล็กเส้น | ฿14,969 | ||
1244630 | 2" | 3 / 4 " | Black | 6000 ปอนด์ | 310 ปอนด์ | แม็กเหล็ก | Nomex, เคฟลาร์ (R) | เหล็กเส้น | ฿16,634 | ||
1244631 | 2" | 3 / 4 " | Black | 6000 ปอนด์ | 310 ปอนด์ | แม็กเหล็ก | Nomex, เคฟลาร์ (R) | เหล็กเส้น | ฿27,981 | ||
1244632 | 2" | 2.25 " | Black | 6000 ปอนด์ | 310 ปอนด์ | อลูมิเนียม | Nomex, เคฟลาร์ (R) | เหล็กเส้น | ฿29,065 | ||
1241460 | 1.375 " | 3 / 4 " | สีเหลือง | 6000 ปอนด์ | 310 ปอนด์ | แม็กเหล็ก | เส้นใยสังเคราะห์ | ตะครุบ | ฿5,262 | ||
1244006 | 1.375 " | 3 / 4 " | สีเหลือง | 6000 ปอนด์ | 310 ปอนด์ | แม็กเหล็ก | เส้นใยสังเคราะห์ | ตะครุบ | ฿4,169 | ||
1244306 | 2" | 3 / 4 " | สีเหลือง | 8800 ปอนด์ | 310 ปอนด์ | แม็กเหล็ก | เส้นใยสังเคราะห์ | ตะครุบ | ฿8,468 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.