แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco 227-UL เหมาะสำหรับการจับชิ้นงานกับพื้นผิวเรียบในโรงงานผลิตและงานไม้ มีการออกแบบที่มีรายละเอียดต่ำซึ่งช่วยลดความต้องการพื้นที่สำหรับการติดตั้งและการใช้งานแคลมป์ ดังนั้นจึงทำให้ใช้งานได้ง่ายในพื้นที่จำกัด แคลมป์จับยึดนี้เหมาะสำหรับงานที่ต้องทำงานบนชิ้นงานเดิมซ้ำๆ นอกจากนี้ แท่งรูปตัว U ยังได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้สามารถปรับสปินเดิลได้อย่างรวดเร็วตามความยาวของแท่งจับ ซึ่งช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปรับแคลมป์สลับตามขนาดของชิ้นงานได้ แคลมป์สลับนี้มีสปินเดิลนีโอพรีนที่ช่วยให้ชิ้นงานอยู่กับที่ตลอดการทำงานและป้องกันไม่ให้หลุด/เลื่อนหลุด มีโครงสร้างเหล็กกล้าคาร์บอนและผิวเคลือบแบล็กออกไซด์เพื่อให้มีความแข็งแรงสูงและทนต่อการเสียดสี ในขณะที่ป้องกันการดัด/แตกหักภายใต้ภาระหนัก อย่างไรก็ตาม ไม่แนะนำให้ใช้แคลมป์นี้กับการตัดเฉือน แคลมป์ Destaco 227 Series นอกจากนี้ยังมีในนีโอพรีนเบาะแบน, สแตนเลสหัวหกเหลี่ยมและตัวแปรแกนปลายนีโอพรีนบน Raptor Supplies.
การใช้ประโยชน์:
- แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco 227-UL ออกแบบมาสำหรับงานไม้ การตรวจสอบการปิดและการติดตั้ง และการดำเนินการประกอบในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ แคลมป์นี้ยังสามารถใช้สำหรับอาหารและบรรจุภัณฑ์และงานเชื่อม แต่ไม่แนะนำสำหรับงานตัดเฉือน
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco 227-UL มีด้ามจับแบบตรงพร้อมกริปพลาสติกเพื่อให้แรงงัดสูงสุดขณะจับยึด
- โครงสร้างเหล็กกล้าคาร์บอนของแคลมป์และผิวเคลือบสีดำออกไซด์ช่วยลดความเสียหาย/การสึกหรอในสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมที่รุนแรง
- แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco มีการออกแบบโปรไฟล์ต่ำที่ยังมีระยะว่างของด้ามจับขนาดใหญ่ในตำแหน่งเปิดเพื่อการหนีบที่ไม่ยุ่งยาก
- มาพร้อมกับสปินเดิลนีโอพรีนที่ยึดชิ้นงานเข้าที่อย่างแน่นหนา และป้องกันการเคลื่อนที่ของชิ้นงานที่ไม่ต้องการระหว่างการทำงาน
- แคลมป์ยึดด้วยมือ Destaco มีฐานหน้าแปลนพร้อมรูยึดสองคู่เพื่อความสะดวกในการติดตั้งบนพื้นผิวเรียบ/โต๊ะทำงาน
- Destaco ยังมีหลากหลาย ที่หนีบแนวนอน ในการกำหนดค่าและรูปแบบต่างๆ เช่น แขนจับยึดแบบ J hook, ด้ามจับแบบ T แบบ low profile และแคลมป์ที่เปิดใช้งาน Toggle Lock Plus
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Destaco 2007208-M สปินเดิลนีโอพรีนปลายแบนผูกมัดใช้สำหรับเปลี่ยนสปินเดิลที่ชำรุด/ชำรุดบนแคลมป์ยึดแนวนอน Destaco 227-UL
- แหวนหน้าแปลน Destaco 507107 ใช้เพื่อรักษาน้ำหนักให้เพียงพอสำหรับการขันสลักเกลียวและปะเก็นของหน้าแปลน
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco 227-UL ผลิตขึ้นตามมาตรฐานอุตสาหกรรมสากล ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015
การติดตั้ง:
- แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco 227-UL มีฐานหน้าแปลนพร้อมรูยึดสองคู่สำหรับการติดตั้งที่ปลอดภัยบนพื้นผิวเรียบ/โต๊ะทำงาน ตามต้องการ แคลมป์สลับนี้สามารถถอดออกได้อย่างง่ายดายเพียงแค่คลายเกลียวสกรูโดยใช้ไขควงธรรมดา
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม แบรนด์มีแคลมป์ยึดแนวนอนในรูปแบบการติดตั้งฐานอื่นๆ หรือไม่?
A. ใช่ นอกจากแถบ U bar ฐานหน้าแปลนนี้แล้ว Destaco ยังมีแถบ U ฐานตรง (เดสทาโก้ 227-UB) และแถบเปิดฐานตรง (เดสทาโก้ 227-UB-L) ที่หนีบแนวนอน สำหรับสภาวะที่มีการเสียดสีสูง รุ่นสเตนเลสสตีล (เดสตาโก 227-ยูเอสเอส) ได้อีกด้วย
ถาม แคลมป์ยึดแนวนอนทำงานอย่างไร
A. แคลมป์อาร์มแคลมป์แบบแท่ง U บางตัวมีแกนนีโอพรีนแบบปลายแบนที่ยึดติดซึ่งควบคุมด้วยมือโดยใช้มือจับ/คันโยก การเคลื่อนไหวของด้ามจับนี้จะดันแกนหมุนไปติดกับชิ้นงานและป้องกันไม่ให้เคลื่อนที่ระหว่างการทำงาน จึงมั่นใจได้ว่าการหนีบจะแน่นหนา
ถาม ตัวหนีบสลับแนวตั้งและแนวนอนต่างกันอย่างไร
A. ความแตกต่างอยู่ในทิศทางของที่จับเมื่อแคลมป์อยู่ในตำแหน่งล็อค ที่จับแคลมป์แนวตั้งจะวางในแนวตั้ง (ตั้งฉากกับฐาน) เมื่ออยู่ในตำแหน่งล็อค ในขณะที่แคลมป์แบบสลับแนวนอนจะวางในแนวนอน (ขนานกับฐาน)
Q. ความสามารถในการจับยึดหมายถึงอะไรในแง่ของตัวหนีบ?
A. แรงยึดหรือความสามารถในการจับยึดแสดงถึงความสามารถของแคลมป์ในการยึดแผ่นโลหะหรืออุปกรณ์ในสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิต
ถาม จาระบีชนิดใดที่แนะนำให้ใช้กับแคลมป์ Destaco เมื่อสร้างใหม่
A. เพื่อให้มั่นใจถึงการทำงานที่ราบรื่นและความทนทานของแคลมป์เชิงกล ขอแนะนำให้ใช้จาระบีข้อต่อเช่น Mobil XTC
Q. สีแดงของที่จับของที่หนีบ Destaco หมายถึงอะไร?
A. ที่จับสีแดงจะแจ้งเตือนผู้ใช้เกี่ยวกับตำแหน่งของที่จับสำหรับการปฏิบัติงานและเวลาที่ควรจะหยิบ สีแดงไม่มีข้อได้เปรียบเพิ่มเติมกับการทำงานของแคลมป์